Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVOST Druckluftschlauch Innen Ø 10mm Aussen Ø 18mm 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1834325
Hersteller:
     Prevost
Herst.-Nr.:
     RAL AASB105
EAN/GTIN:
     3660058287968
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Innendurchmesser = 10mm
Außendurchmesser = 18mm
Länge = 5m
Schlauchprofil = ARO 210
Schlauchkupplung = ASI 06
Schlauchadapter = ARP 06
Betriebsdruck = 2 → 12bar
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
10mm
Außendurchmesser:
18mm
Länge:
5m
Schlauchprofil:
ARO 210
Schlauchkupplung:
ASI 06
Schlauchadapter:
ARP 06
Betriebsdruck:
2 → 12bar
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, Spiralkabel, Spiralleitung, druckluftschlauch, 1834325, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Druckluftwerkzeuge, Druckluftschläuche, PREVOST, RALAASB105, Power Tools, Soldering & Welding, Air Tools, Air Compressor Hoses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,98*
€ 138,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,38*
€ 134,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,76*
€ 125,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,18*
€ 125,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,01*
€ 104,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.