| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1834454 Herst.-Nr.: RPM5.0-3.0-EVM-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehör Typ = Evaluierungsplatine Zur Verwendung mit = RPM-3.0-Abwärtsreglermodule Serie = RPM-3.0 Ausgangstyp = Stromstärke, SpannungV dc
Die Serien RPM3.3-3.0-EVM-1 und RPM5.0-3.0-EVM-1 erzeugen eine konstante Ausgangsspannung mit einem Ausgangsstrom von bis zu 3A über eine externe DC-Quelle. Alle Funktionen der Serien RPM3.3-3.0 und RPM5.0-3.0 wie Anpassung, Sequenzierung, Sanftanlauf, Aktivierung und Messung können evaluiert werden. Auch das Verhalten bei Überlastung oder Übertemperatur kann einfach vor dem Design-In evaluiert werden. Zudem gibt es Evaluierungsmodule mit anderen verfügbaren Ausgangsströmen.Evaluierungsplattform für Abwärtsreglermodule RPM-3.0 Thermische Designaspekte sind berücksichtigt EMV-Filter der Klasse B Einfache Evaluierung von Anpassungs-, Sequenzierungs-, Sanftanlauf-, Aktivierungs- und Messfunktionen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehör Typ: | Evaluierungsplatine | Zur Verwendung mit: | RPM-3.0-Abwärtsreglermodule | Serie: | RPM-3.0 | Ausgangstyp: | Stromstärke, SpannungV dc |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, 1834454, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Netzteile-Zubehör, Recom, RPM5030EVM1, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Power Supply Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 34,18* | € 52,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 34,85* | € 53,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|