Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom RPM-6.0 Evaluierungsplatine für RPM-6.0-Abwärtsreglermodule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1834456
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RPM5.0-6.0-EVM-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Zubehör Typ = Evaluierungsplatine
Zur Verwendung mit = RPM-6.0-Abwärtsreglermodule
Serie = RPM-6.0
Versorgungsspannung = 4 → 15V dc

Die Serien RPM3.3-6.0-EVM-1 und RPM5.0-6.0-EVM-1 erzeugen eine konstante Ausgangsspannung mit einem Ausgangsstrom von bis zu 6A über eine externe DC-Quelle. Alle Funktionen der Serien RPM3.3-6.0 und RPM5.0-6.0 wie Anpassung, Sequenzierung, Sanftanlauf, Aktivierung und Messung können evaluiert werden. Auch das Verhalten bei Überlastung oder Übertemperatur kann einfach vor dem Design-In evaluiert werden. Zudem gibt es Evaluierungsmodule mit anderen verfügbaren Ausgangsströmen.Evaluierungsplattform für Abwärtsreglermodule RPM-6.0 Thermische Designaspekte sind berücksichtigt EMV-Filter der Klasse B Einfache Evaluierung von Anpassungs-, Sequenzierungs-, Sanftanlauf-, Aktivierungs- und Messfunktionen
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Evaluierungsplatine
Zur Verwendung mit:
RPM-6.0-Abwärtsreglermodule
Serie:
RPM-6.0
Versorgungsspannung:
4 → 15V dc
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, 1834456, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Netzteile-Zubehör, Recom, RPM5060EVM1, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Power Supply Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 40,26*
€ 55,34*
€ 6,90*
ab € 38,04*
€ 57,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.