Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker Hydraulischer Winkelgewindeadapter aus Stahl, G 3/4 - R3/4 Stecker, max. 160bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1836276
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     12F3MK4S
EAN/GTIN:
     5059041899444
Suchbegriffe:
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel g3/4
hydraulik doppelnippel
hydraulik doppelnippel parker
Stecker A = G 3/4
Stecker A - Gewindegröße = 3/4Zoll
Hydraulikverbindungstyp = Hydraulischer Winkelgewindeadapter
Stecker B = R3/4 Stecker
Stecker B - Gewindegröße = 3/4Zoll
Material = Stahl
Oberfläche = Verzinkt
Stecker A - Standardgewinde = G
Stecker A - Gender = Stecker
Stecker B - Gender = Stecker
Stecker B - Standardgewinde = R
Betriebsdruck max. = 160bar
Betriebstemperatur min. = -40°C

Hydrauliksysteme können bei hohem Druck arbeiten. Fittings und Adapter können dabei extremen Belastungen wie Schwingungen und unkontrollierten Druckspitzen ausgesetzt sein. Bei der Wahl von Fittings oder Adaptern sollte den technischen Daten besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Für Adapter ungleicher Größen gilt dann der untere Druck. K4-Adapter sind nicht mit JIS P4-Armaturen austauschbar. Zylindrisches-kegeliges Gewinde. Die Adapter der Serie K von Parkers wurden gemäß Norm BS5200 hergestellt und zur Abdichtung von BSP-Anschlüssen entwickelt. Drehbare Schlauchanschlüsse. Die Adapter der Serie K4 von Parkers können mit den Adaptern D9/92, B1, B2 und B4 von Parker verwendet werden. Gerade Armaturen können auch bei Adaptern mit Anschlüssen nach ISO 1179-1 / DIN 3852 mit einer verstärkten Dichtung verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. Der sichtbare Bund des Schneidrings sorgt für hohe Druckbeständigkeit. Ausgezeichnete Abdichtung in verschiedensten Anwendungsbereichen, u. a. in Vakuum- und Hydrauliksystemen. Die Belastung wird gleichmäßig verteilt, sodass die Konzentration der Belastung am Bund minimiert wird. Aufgrund der kompakten Gesamtabmessungen eignen sich die EO-Armaturen besonders gut bei beschränktem Platzangebot.
Weitere Informationen:
Stecker A:
G 3/4
Stecker A - Gewindegröße:
3/4Zoll
Hydraulikverbindungstyp:
Hydraulischer Winkelgewindeadapter
Stecker B:
R3/4 Stecker
Stecker B - Gewindegröße:
3/4Zoll
Material:
Stahl
Oberfläche:
Verzinkt
Stecker A - Standardgewinde:
G
Stecker A - Gender:
Stecker
Stecker B - Gender:
Stecker
Stecker B - Standardgewinde:
R
Betriebsdruck max.:
160bar
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1836276, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikanschlüsse, Parker, 12F3MK4S, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Fittings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,36*
€ 5,93*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 4,295*
€ 6,145*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,145*
€ 7,31255
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,055*
€ 7,20545
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,805*
€ 6,90795
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,435*
€ 6,46765
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,265*
€ 6,26535
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,295*
€ 5,11105
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 12,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parker
MIK-1
ab € 77,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.