Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker G 3/4 Hydraulik-Verschlussmutter Stahl, max. 240 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Parker G 3/4 Hydraulik-Verschlussmutter Stahl, max. 240 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1836327
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     12FNMK4S
EAN/GTIN:
     5059041899468
Suchbegriffe:
Gewinde Stopfen
Hydraulik-Rohrverschluss
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Stecker A = G 3/4
Stecker A - Gewindegröße = 3/4Zoll
Hydraulikverbindungstyp = Hydraulikverschlussstopfen
Material = Stahl
Oberfläche = Verzinkt
Stecker A - Standardgewinde = G
Betriebsdruck max. = 200bar
Betriebstemperatur min. = -40°C

Hydrauliksysteme können bei hohem Druck arbeiten. Fittings und Adapter können dabei extremen Belastungen wie Schwingungen und unkontrollierten Druckspitzen ausgesetzt sein. Bei der Wahl von Fittings oder Adaptern sollte den technischen Daten besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Blindkappe. Blindkappe mit zylindrischem Whitworth-Innenrohrgewinde Gefertigt aus Stahl nach Norm BS5200 mit Zink-Gelbchromat-Beschichtung für hohe Korrosionsbeständigkeit (500 Stunden in Salzsprühtest). Alle Adapter weisen einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +120 °C auf (-3 bis +120 °C für Stecker). Eigenschaften und Vorteile. Der sichtbare Bund des Schneidrings sorgt für hohe Druckbeständigkeit. Ausgezeichnete Abdichtung in verschiedensten Anwendungsbereichen, u. a. in Vakuum- und Hydrauliksystemen. Die Belastung wird gleichmäßig verteilt, sodass die Konzentration der Belastung am Bund minimiert wird. Aufgrund der kompakten Gesamtabmessungen eignen sich die EO-Armaturen besonders gut bei beschränktem Platzangebot.
Weitere Informationen:
Stecker A:
G 3/4
Stecker A - Gewindegröße:
3/4Zoll
Hydraulikverbindungstyp:
Hydraulikverschlussstopfen
Material:
Stahl
Oberfläche:
Verzinkt
Stecker A - Standardgewinde:
G
Betriebsdruck max.:
200bar
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikschläuche ohne Kupplung, parker hydraulikschlauch, hydraulik rohrverschluß, gewinde stopfen 3/4", 1836327, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikanschlüsse, Parker, 12FNMK4S, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Fittings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 3,47*
€ 5,005*
24 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,80*
€ 5,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 5,005*
€ 5,95595
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,945*
€ 5,88455
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,705*
€ 5,59895
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,2241
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,33*
€ 5,1527
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 10,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.