Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET SSR10VS Gleichtaktdrossel, 11 mH / 10 kHz, 0.33Ω, 1,1 A, 23.5 x 13 x 21mm, -25 °C → +120 °C. THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1836508
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SSR10VS-11110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
drossel stromkompensiert
Induktivität = 11 mH
Serie = SSR10VS
Prüffrequenz = 10 kHz
Gleichstromwiderstand = 0.33Ω
Maximaler Strom = 1,1 A
Abmessungen = 23.5 x 13 x 21mm
Betriebstemperaturbereich = -25 °C → +120 °C.
Anzahl der Leitungen = 2
Montageart = Durchsteckmontage
Anschlussart = Lötauge
Betriebstemperatur max. = +120°C

Die KEMET SSR-Spulen sind Gleichtaktdrosseln mit einer Vielzahl von Eigenschaften. Diese Zahnradspulen wurden mit unseren proprietären hochdurchlässigen Ferrit-S15H-Kernen entwickelt und sind in verschiedenen Geräuschzähler-Messfeldern nützlich.Proprietäres S15H-Ferritmaterial Hohe Durchlässigkeit Hohe Impedanz im großen Frequenzbereich durch geteilte Spule Kompakte Größe, niedrige Bauhöhe und geringes Gewicht Betriebstemperaturbereich von -25 °C bis +120 °C. Anwendungen Audiovisuelle Geräte Büroautomatisierungsgeräte Digitale Geräte Netzteile
Weitere Informationen:
Induktivität:
11 mH
Serie:
SSR10VS
Prüffrequenz:
10 kHz
Gleichstromwiderstand:
0.33Ω
Maximaler Strom:
1,1 A
Abmessungen:
23.5 x 13 x 21mm
Betriebstemperaturbereich:
-25 °C → +120 °C.
Anzahl der Leitungen:
2
Montageart:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Lötauge
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: 1836508, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Gleichtaktdrosseln, KEMET, SSR10VS11110, Passive Components, EMI Filters & Protection, Common Mode Chokes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,25*
1
€ 6,90*
ab € 0,85*
€ 2,01*
2 Tage
329
1
€ 14,99*
ab € 0,737*
€ 2,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 125,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.