Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET SSR10VS-11110 COMMON MODE CHOKE, 11MH, 1.1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2945318
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SSR10VS-11110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
gleichtaktdrossel kemet
Induktivität: 11 mH
  • Produktpalette: SSR10VS Series
  • DC-Nennstrom: 1.1 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drosselspule, (EMI), (RFI), Bauelemente, Drosseln, elektromagnetischen, Emissionen, Gleichtaktfilter, Gleichtaktfilter,radial,bedrahtet, Hochfrequenzstörungen, Passive, Stromkompensierte, Unterdrückung, von, KEMET, SSR10VS-11110, 2945318, 294-5318
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 0,97*
    € 1,25*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,85*
    € 2,01*
    Lager 139
    329
    1
    € 14,99*
    ab € 0,737*
    € 2,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,07*
    € 2,4633
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,301*
    € 1,54819
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,185*
    € 1,41015
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,08*
    € 1,2852
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,04*
    € 1,2376
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 1,014*
    € 1,20666
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 0,978*
    € 1,16382
    pro Stück
    ab 2400 Stück
    € 0,942*
    € 1,12098
    pro Stück
    ab 4200 Stück
    € 0,917*
    € 1,09123
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,737*
    € 0,87703
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.