Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PHBC Gleichtaktdrossel, 24 μH / 100 kHz, 41.1mΩ, 2 A, 16 (Dia.) x 8.8mm, -40 °C → +125 °C. THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1836580
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHBC8S-0R6A0024V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
Speicherdrossel
speicherdrossel
Induktivität = 24 μH
Serie = PHBC
Prüffrequenz = 100 kHz
Gleichstromwiderstand = 41.1mΩ
Maximaler Strom = 2 A
Abmessungen = 16 (Dia.) x 8.8mm
Betriebstemperaturbereich = -40 °C → +125 °C.
Anzahl der Leitungen = 2
Montageart = Durchsteckmontage
Anschlussart = Lötauge
Betriebstemperatur max. = +125°C

Die KEMET PHBC-Spulen sind normale Drosseln mit einer Vielzahl von Eigenschaften. Diese Spulen sind mit Fe-Ni-Staubkernen ausgeführt und eignen sich für verschiedene Bereiche wie DC/DC-Wandler sowie für normale Geräuschbekämpfungsmaßnahmen.Fe-Ni Staubkernmaterial Am besten geeignet für große Stromanwendungen Geringer Kernverlust Hohe Sättigung der magnetischen Flussdichte Gute DC-Überlagerung In einer Vielzahl von Größen und Farben erhältlich Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +125 °C. Anwendungen Schaltnetzsteckdose DC/DC-Wandler Phasenkompensation Aufwärtswandler Gegenmaßnahme zur Geräuschlösung im Normalmodus
Weitere Informationen:
Induktivität:
24 μH
Serie:
PHBC
Prüffrequenz:
100 kHz
Gleichstromwiderstand:
41.1mΩ
Maximaler Strom:
2 A
Abmessungen:
16 (Dia.) x 8.8mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C → +125 °C.
Anzahl der Leitungen:
2
Montageart:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Lötauge
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 1836580, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Gleichtaktdrosseln, KEMET, PHBC8S0R6A0024V, Passive Components, EMI Filters & Protection, Common Mode Chokes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 0,94*
€ 1,21*
1
€ 6,90*
ab € 1,72*
€ 3,39*
1 Tag
43
1
€ 14,99*
ab € 1,27*
€ 4,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 121,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.