Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET SHBC Gleichtaktdrossel, 80 μH / 100 kHz, 35.6mΩ, 5 A, 26.4 (Dia.) x 13.3mm, -40 °C → +125 °C. THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1836810
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SHBC12-1R0A0080V
EAN/GTIN:
     5059045187097
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
drosselspule
Induktivität = 80 μH
Serie = SHBC
Prüffrequenz = 100 kHz
Gleichstromwiderstand = 35.6mΩ
Maximaler Strom = 5 A
Abmessungen = 26.4 (Dia.) x 13.3mm
Betriebstemperaturbereich = -40 °C → +125 °C.
Anzahl der Leitungen = 2
Montageart = Durchsteckmontage
Anschlussart = Lötauge
Betriebstemperatur max. = +125°C
Weitere Informationen:
Induktivität:
80 μH
Serie:
SHBC
Prüffrequenz:
100 kHz
Gleichstromwiderstand:
35.6mΩ
Maximaler Strom:
5 A
Abmessungen:
26.4 (Dia.) x 13.3mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C → +125 °C.
Anzahl der Leitungen:
2
Montageart:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Lötauge
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 1836810, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Gleichtaktdrosseln, KEMET, SHBC121R0A0080V, Passive Components, EMI Filters & Protection, Common Mode Chokes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
49
€ 14,99*
ab € 1,71*
€ 5,73*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,04*
€ 6,05*
€ 6,90*
ab € 3,17*
€ 7,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.