Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEC-Q200 Vishay AY1-KIT-GA 8 Keramik-Scheibenkondensator, Durchsteck Kondensator-Kit, 80-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
AEC-Q200 Vishay AY1-KIT-GA 8 Keramik-Scheibenkondensator, Durchsteck Kondensator-Kit, 80-teilig
AEC-Q200 Vishay AY1-KIT-GA 8 Keramik-Scheibenkondensator, Durchsteck Kondensator-Kit, 80-teilig
Artikel-Nr.:
     108EL-1837382
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     AY1-KIT-GA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kondensator Sortiment
kondensator sortiment
Set beinhaltet = 8 Keramik-Scheibenkondensator
Stückzahl = 80
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikumsmaterial = Keramik
Automobilstandard = AEC-Q200
Spannungsbereich = 500 → 760V ac
Mindestspannung = 500V ac
Max. Spannung = 760V ac
Kapazitätsbereich = 470 pF → 4700pF

Das Probekit enthält insgesamt 8 Kapazitätswerte mit je 10 Stück.Hält mehr als 1000 Temperaturzyklen stand (von –55 °C bis +125 °C) Hohe Zuverlässigkeit Gerade Kabel Einzelschicht-AC-Sicherheitsscheibenkondensatoren
Weitere Informationen:
Set beinhaltet:
8 Keramik-Scheibenkondensator
Stückzahl:
80
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikumsmaterial:
Keramik
Automobilstandard:
AEC-Q200
Spannungsbereich:
500 → 760V ac
Mindestspannung:
500V ac
Max. Spannung:
760V ac
Kapazitätsbereich:
470 pF → 4700pF
Weitere Suchbegriffe: 1837382, Passive Bauelemente, Passive Bauelement-Kits, Kondensator-Kits, Vishay, AY1KITGA, Passive Components, Passive Components Kits, Capacitor Kits
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 33,67*
€ 47,93*
1 Tag
4
pro Satz
€ 14,99*
ab € 37,36*
€ 66,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
AY21KITHF
ab € 26,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.