Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEC-Q200 Vishay AY21KITHF 7 Kapazitätswerte, Durchsteck Kondensator-Kit, 10 per Value-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
AEC-Q200 Vishay AY21KITHF 7 Kapazitätswerte, Durchsteck Kondensator-Kit, 10 per Value-teilig
Artikel-Nr.:
     108EL-8286555
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     AY21KITHF
EAN/GTIN:
     5059040786189
Suchbegriffe:
Kondensator Sortiment
kondensator sortiment
Set beinhaltet = 7 Kapazitätswerte
Stückzahl = 10 per Value
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikumsmaterial = Keramik
Automobilstandard = AEC-Q200
Kapazität max. = 4700pF
Kapazitätsbereich = 100 pF → 4700pF
Kapazität min. = 100pF

Keramik-Scheibenkondensator-Kit für den Einsatz in der Automobilindustrie - Serie AY2. Keramik-Scheibenkondensator-Kit der Serie AY2 für AC-Leitungen für den Einsatz in der Automobilindustrie. Die Keramik-Scheibenkondensatoren der Serie AY2 bieten das Neueste im Bereich keramisches Material, Kondensatorkonstruktion und Produktionsverfahren. (Klasse X1, 440 V ac, Klasse Y2, 300 V ac). Die qualitativ hochwertige Serie AY2, eine Weiterentwicklung der Serie VY2, bietet eine lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit und erfüllt höchste Industrieanforderungen. Die Serie AY2 sind Y2-Kondensatoren mit Anschlussdrähten, die den Sicherheitsstandard IEC 60384-14 erfüllen und gemäß Spezifikation AEC-Q200 zugelassen sind, der strengste Test für passive Bauteile umfasst. Mit ihrer überlegenen Leistung und Zuverlässigkeit hält die Serie AYS2 mehr als 2000 Temperaturzyklen ohne einen einzigen Ausfall stand, doppelter so viel, wie der AEC-Standard vorsieht. Zu den Anwendungen für die AY2-Kondensatoren zählen: AC-Leitungsfilter, Onboard-Ladegeräte und Akku-Management von Elektrofahrzeugen und PHEVs, anspruchsvolle industrielle Anwendungen
Weitere Informationen:
Set beinhaltet:
7 Kapazitätswerte
Stückzahl:
10 per Value
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikumsmaterial:
Keramik
Automobilstandard:
AEC-Q200
Kapazität max.:
4700pF
Kapazitätsbereich:
100 pF → 4700pF
Kapazität min.:
100pF
Weitere Suchbegriffe: 8286555, Passive Bauelemente, Passive Bauelement-Kits, Kondensator-Kits, Vishay, AY21KITHF, Passive Components, Passive Components Kits, Capacitor Kits
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 30,06*
€ 43,47*
1 Tag
34
pro Satz
€ 14,99*
ab € 26,70*
€ 46,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
AY1-KIT-GA
ab € 33,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.