Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Flexibles Kupplungselement 130mm Klauenkupplung NBR L. 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-183811
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     183811
EAN/GTIN:
     5056070952003
Suchbegriffe:
Kupplungsstern
kupplungsstern schwarz
Größe = 130mm
Bohrung = 50mm
Kupplungs-Typen = Klauenkupplung
Material = NBR
Farbe = Schwarz
Länge = 38mm

Flexible Kupplung von RS PROseinsätze. Verwenden Sie diese flexiblen Kupplungseinsätze in Verbindung mit RS PRO-Backenkupplungen. Sie bestehen aus Nitrilkautschuk und sind so konzipiert, dass sie Stoßbelastungen und Vibrationen absorbieren. Diese cleveren Vorrichtungen haben ineinander greifende Zähne, die nahtlos in die HRC-Kupplung eingreifen und den Ausfall des Antriebs verhindern, wenn der Einsatz beschädigt ist.. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Gummidämpfende Abstandshalter ;/li> ;li>Absorbieren Stoßbelastungen und Vibrationen ;/li> ;li>Ineinander greifende Zähne ;/li> ;li>Standard-Nitrilgummi ;/li> ;li>Zur Verwendung mit Backenkupplung ;/li> ;/ul>. Flexible Kupplung von RS PROseinsätze Varianten - separat erhältlich. ;ul> ;li>Größe. 70 mm, RS-Bestellnummer: ; 183-782 183-782 ;/li> ;li>Größe. 90 mm, RS-Bestellnummer: ; 183-798 183-798 ;/li> ;li>Größe. 110 mm, RS-Bestellnummer: ; 183-805 183-805 ;/li> ;li>Größe: 130 mm, RS-Bestellnummer: ; 183-811 183-811 ;/li> ;/ul>. Anwendungen. ;ul> ;li>IEC-Motoren ;/li> ;li>Fehlausrichtung der Welle ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Größe:
130mm
Bohrung:
50mm
Kupplungs-Typen:
Klauenkupplung
Material:
NBR
Farbe:
Schwarz
Länge:
38mm
Weitere Suchbegriffe: 183811, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Flexible Kupplungselemente, RS PRO, HRCCOUPLINGINSERT130, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Flexible Coupling Flectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
184763
ab € 32,21*
Zubehör
RS Pro
184684
ab € 32,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.