| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-184684 Herst.-Nr.: 184684 EAN/GTIN: 5056070953062 |
| |
|
| | |
| Kupplungs-Typen = Klauenkupplungmm Außendurchmesser = 130mm Länge = 38mm
Nicht FRAS-zugelassen. Eine komplette Kupplung umfasst zwei Flansche und einen Einsatz (separat zu bestellen). HRC-Kupplung. Halbelastische HRC-Kupplungen für den Universaleinsatz. Erhältlich als F-Flanschausführung (von innen über Buchse montiert) und als H-Flanschbuchse (von außen eingesetzt). Kegelbuchsenbefestigung ermöglicht schnelle und einfache Montage Einfache Ausrichtung an geraden Kanten Gleicht kleinere Ausrichtungsfehler aus Schlüsselfreiheit zum Anziehen der Buchse auf der Welle beträgt 29 mm (Größe 70, 90) bzw. 38 mm (Größe 110, 130) – bei Einsatz eines kurzen Schlüssels verringern sich diese Maße Standard-Nitrilgummieinsatz Temperaturbereich: –40° C bis +100 °C Weitere Informationen: | | Kupplungs-Typen: | Klauenkupplungmm | Außendurchmesser: | 130mm | Länge: | 38mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |