Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Myrra Printtrafo, Trafo 100 → 240 V ac, 140 → 340 V dc / 9V dc 10W 1 Ausg. 48mm x 40mm x 26mm 80.2g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-1838324
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     47211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Platinen Schaltnetzteil
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Sekundär-Nennspannung = 9V dc
Nennleistung = 10W
Primär-Nennspannung = 100 → 240 V ac, 140 → 340 V dc
Anzahl der Ausgänge = 1
Länge = 48mm
Breite = 40mm
Tiefe = 26mm
Abmessungen = 48 x 40 x 26mm
Gewicht = 80.2g
Montagetyp = PCB-Montage
Temperatur min. = -25°C
Temperatur max. = +60°C
Betriebsfrequenz min. = 47Hz
Betriebsfrequenz max. = 63Hz
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
9V dc
Nennleistung:
10W
Primär-Nennspannung:
100 → 240 V ac, 140 → 340 V dc
Anzahl der Ausgänge:
1
Länge:
48mm
Breite:
40mm
Tiefe:
26mm
Abmessungen:
48 x 40 x 26mm
Gewicht:
80.2g
Montagetyp:
PCB-Montage
Temperatur min.:
-25°C
Temperatur max.:
+60°C
Betriebsfrequenz min.:
47Hz
Betriebsfrequenz max.:
63Hz
Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo myrra, printtrafo, 1838324, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Myrra, 47211, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,48*
€ 11,11*
€ 6,90*
ab € 7,22*
€ 15,83*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 10,77*
€ 38,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.