Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 10W; 85÷265VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 9VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-MYRRA-47211
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     47211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Platinen Schaltnetzteil
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Hersteller: MYRRA
Montage: PCB
Betriebstemperatur: max. 60°C
Leistung: 10W
Versorgungsspannung: 120...370V DC;85...265V AC
Äußere Abmessungen: 48x40x26mm
Ausgangsspannung: 9V DC
Ausgangsstrom: 1,1A
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 80%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP
Herstellerserie: 47000
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,1W
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,48*
€ 11,11*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 7,22*
€ 15,83*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 10,77*
€ 38,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 108 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 216 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.