Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERJ, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 680kΩ ±1% / 0.1W ±100ppm/°C, 0603 (1608M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1838923
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ3EKF6803V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstand = 680kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.1W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = ERJ
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
680kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.1W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
ERJ
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand, 1838923, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERJ3EKF6803V, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors, Passive Components
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1838
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00805*
€ 0,03369*
Lager 108
500
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,137*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,0611*
€ 0,2548*
5000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 68,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW0603680KFKEA
ab € 0,00643*
Ähnlich
Multicomp
MCHVR03FTEX6803
ab € 0,0171*
Ähnlich
Multicomp
MCSR06X6803FTL
ab € 0,00174*
Ähnlich
Multicomp
MCWR06X6803FTL
ab € 0,00304*
Ähnlich
Multicomp
MP003589
ab € 0,00507*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC0603-680KFT5
ab € 0,0089*
Ähnlich
Vishay
CRCW0603680KFKEA.
ab € 0,00902*
Ähnlich
Walsin
WR06X6803FTL
ab € 0,00184*
Ähnlich
Walsin
WR06X6803FTL
ab € 0,00071*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.