| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1840147 Herst.-Nr.: MIKROE-3276 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kit-Klassifizierung = Entwicklungsplatine Kit-Name = LLC-I2C Click
LLC I2C click kann als Pegelwandler für Logiksignale verwendet werden, was es zu einer sehr nützlichen Click-Platine macht. Die Topologie dieser LLC-Schaltung (Logikebenenwandlung) ist perfekt für die bidirektionale I2C-Kommunikation geeignet. Obwohl es einige spezialisierte integrierte Schaltungen auf dem Markt gibt, ist es manchmal bequemer, eine einfache Lösung aus nur wenigen passiven Elementen und vier MOSFETs zu haben. Darüber hinaus können MOSFETs bis zu 20 V über ihre Klemmen (12 V VGS) halten und sie unterstützen weitaus größere Ströme als typische ICs, wodurch sie weniger anfällig für Ausfälle sind. Die LLC-Schaltung, auch bekannt als Pegelumsetzer oder Pegelumsetzer, kann in praktisch jeder Anwendung verwendet werden, die das I2C-Kommunikationsprotokoll verwendet und eine Übereinstimmung zwischen den Logik-Spannungspegeln erfordert. Sie ist im Paket enthalten, das auch die mikroSDK-Software und eine Bibliothek mit allen Funktionen enthält. Die Click-Platine ist auf der Entwicklungsplatine einsatzbereit. Weitere Informationen: | | Kit-Klassifizierung: | Entwicklungsplatine | Kit-Name: | LLC-I2C Click |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1840147, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Analoge Entwicklungstools, MikroElektronika, MIKROE3276, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Analogue Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 7,22* | € 11,86* | | | | | | 45 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 8,85* | € 13,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|