Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CE-TEK Installationsdose Schwarz IP66, BxTxH 110mm x 75mm x 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
CE-TEK Installationsdose Schwarz IP66, BxTxH 110mm x 75mm x 75mm
CE-TEK Installationsdose Schwarz IP66, BxTxH 110mm x 75mm x 75mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1840462
Hersteller:
     CE-TEK
Herst.-Nr.:
     CEP107575PAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abmessungen L x B x H = 110 x 75 x 75mm
Länge = 110mm
Breite = 75mm
Höhe = 75mm
Schutzart = IP66
Farbe = Schwarz
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX
Kabeleinführung = 4 x M20

CE-TEK ″CEP″ GRP, Abzweigdosen - ATEX ″Component Certified″ Eine neue Serie von ATEX-Anschlussdosen mit ″Component″-Zertifizierung von CE-TEK. Alle Boxen der Serie werden vorbearbeitet mit M20/M25-Kabelverschraubungseinführungsöffnungen mit Gewinde geliefert (jeweils mit EX-Schutzstopfen) und werden komplett mit einer gestanzten internen Erdungsdurchgangsplatte und einem Innen-/Außenerdungsbolzen geliefert. Diese leeren Abzweigdosen verfügen über interne Befestigungsstellen für die Montage einer Montageplatte oder einer Länge von DIN-Schienen und sind für die anschließende Integration mit geeigneten EX-zertifizierten Komponenten oder EX-zertifizierten DIN-Terminal Blöcken für die Hutschienenmontage konzipiert. Wichtiger HINWEIS: Das ATEX-Zertifikat ″Komponente″ für diesen Bereich trägt den Suffix ″U″, der darauf hinweist, dass diese speziellen Leergehäuse Produkte für den Einsatz als ″Komponente″ bewertet wurden und daher nur Teil eines Geräts für Gefahrenbereiche ″Montage″ oder eines schützenden ″Systems″ sein dürfen, das wiederum einer weiteren Bewertung (eigene oder dritte Zertifizierung) in eigener Kraft unterliegt. NB: Diese teilweise ″Komponenten″-Zertifizierung kann als Grundlage für die anschließende Zertifizierung einer Gerätebaugruppe oder eines Schutzsystems verwendet werden. Die leeren GRP-Abzweigdosen von CE-TEK sind für den Einsatz durch OEM-Unternehmen und/oder qualifizierte Elektroinstallateure in Gefahrenbereichen vorgesehen und wurden entwickelt, um ein integriertes, teilweise zertifiziertes EX-Gehäuse zu bieten. Eigenschaften und Vorteile • hergestellt aus schwarzem (antistatischem, graphitbelastetem) Polyester (GRP) • Werkseitig bearbeitet mit M20-/M25-Kabeleinführungslöchern mit Gewinde • Lieferung mit integrierter und gestanzter Erdungsdurchgangsplatte • ausgestattet mit einem internen und externen M6-Erdungsbolzen • Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP 66 • Erfüllt die Ex e- und Ex tb-Anforderungen der EN 60079-0:2012 (inkl. A11:2013), EN 60079-7:2007 Und EN 60079-31:2014 als Gehäusekomponente. • Sie verfügen über einen zertifizierten Betriebstemperaturbereich von -50 °C bis +100 °C. • ATEX-Zertifizierung, Zertifikatnummer: - ExVeritas 18 ATEX 0320U CEP-Optionen für schwarze Polyester (GRP) ATEX EX″e″-zertifizierte Abzweigdose RS Best.-Nr.:( 184-0462 ) 184-0462 L.110 x W.75 x H.75 mm 4 x M20-Kabeleinführungen 4 x zertifizierte Verschlussstopfen RS Best.-Nr.:( 184-0463 ) 184-0463 L.160 x W.75 x H. 75 mm 6 x M20-Kabeleinführungen 6 x zertifizierte Verschlussstopfen RS Best.-Nr.:( 184-0464 ) 184-0464 L x B x H: 190 x 75 x 75 mm 6 x M20-Kabeleinführungen 6 x zertifizierte Verschlussstopfen RS Best.-Nr.:( 184-0465 ) 184-0465 L.230 x W.75 x H.55 mm 6 x M20 + 2 x M25-Kabeleinführungen 8 x zertifizierte Verschlussstopfen RS Best.-Nr.:( 184-0466 ) 184-0466 L 260 x B 160 x H 90 mm 6 x M20 + 2 x M25-Kabeleinführungen 8 x zertifizierte Verschlussstopfen Typische Anwendungen: CE-TEK-Abzweigdosen für Gefahrenbereiche wurden speziell für den Einsatz in Branchen wie Öl und Gas, Petrochemie, Fräsen, Pharmazie, Abwasser und Kraftstoffverteilung entwickelt, in denen elektrische, Daten- und Kommunikationsgeräte in Umgebungen installiert werden müssen, in denen häufig oder ständig brennbare Gase, Flüssigkeiten oder Staub vorhanden sind. Generell werden Steckdosen in erster Linie in der Gebäudekonstruktion verwendet* und sind so konzipiert, dass sie Verdrahtungsschaltungen und elektrische Verbindungen für einen einfachen Zugang schützen. Boxen bestehen in der Regel aus Metall oder robustem Kunststoff und können aufgrund ihrer Wasser- und Stoßfestigkeit in den meisten Situationen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden. * aber auch als Teil der elektrischen Verkabelung von Anlagen, Maschinen, Geräten oder Fahrzeugen, die für den Einsatz in Gefahrenbereichen vorgesehen sindTypische Verdrahtungsanwendungen: • Erstbau/elektrische Anlagen für Stromversorgung, Beleuchtung, HLK, Steuerung usw. • als integraler Bestandteil von OEM-Geräten, Maschinen oder Anlagenverdrahtungen • Anschließen zusätzlicher Steckdosen an Stromkreise • Hinzufügen von Beleuchtungspunkten • Verlängern von elektrischen Stromkreisen • Reparaturen, Upgrades und Modifikationen von Stromkreisen Häufig gestellte Fragen Ist die Box mit Anschlussklemmen ausgestattetNein, EX-zertifizierte Terminal Blöcke sind nicht in diesen ″leeren″ Abzweigdosen enthalten. Interne Befestigungspunkte und Schrauben für eine Montageplatte oder eine geeignete Schnittlänge von DIN-Schienen sind jedoch im Lieferumfang enthaltenWas ist im Lieferumfang enthalten?• Abzweigdose mit Deckel • Befestigungspunkte und Schrauben für interne DIN-Schienen- oder Montageplatten • Vorbearbeitete Kabelverschraubungsbohrungen mit Gewinde (ausgestattet mit EX-zertifizierten Blindstopfen) • eine gestanzte interne Erdungsdurchgangsplatte • einen internen/externen M6-Erdungsbolzen • ATEX ″Component″-Zertifizierungsetikett - intern montiert* (*, um zu vermeiden, dass man sich als ein EX-zertifiziertes Produkt mit ″Montage″- oder ″System″-Zertifizierung irrt.)
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B x H:
110 x 75 x 75mm
Länge:
110mm
Breite:
75mm
Höhe:
75mm
Schutzart:
IP66
Farbe:
Schwarz
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX
Kabeleinführung:
4 x M20
Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, abox ip66, gerätedose unterputz, 1840462, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Verteilerdosen, CE-TEK, CEP107575PAU, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Junction Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,04*
€ 121,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,79*
€ 119,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,56*
€ 116,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1444451
ab € 27,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.