Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CE-TEK ACEX Installationsdose IP66, BxTxH 120mm x 80mm x 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
CE-TEK ACEX Installationsdose IP66, BxTxH 120mm x 80mm x 120mm
CE-TEK ACEX Installationsdose IP66, BxTxH 120mm x 80mm x 120mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1840467
Hersteller:
     CE-TEK
Herst.-Nr.:
     ACEX121280PA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abmessungen L x B x H = 120 x 120 x 80mm
Länge = 120mm
Breite = 80mm
Höhe = 120mm
Schutzart = IP66
Anzahl der Anschlüsse = 4
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX
Kabeleinführung = 4 x M20
Serie = ACEX

CE-TEK ″ACEX″ Edelstahl, Abzweigdosen - ATEX, EX e (″erhöhte Sicherheit″) Eine neue Serie von ATEX-zertifizierten Abzweigdosen von CE-TEK. Alle Boxen der Serie verfügen über werkseitig montierte DIN-Schienenmontage, Terminal Steckverbinderblöcke und sind mit M20/M25-Kabelverschraubungseinführungsöffnungen vorgestanzt (jeweils mit EX-Schutzstopfen). Diese vormontierten Abzweigdosen sind für den Anschluss und Schutz von Verkabelungen konzipiert, die elektrische Ströme in als ″Gefahrenbereich″ definierten Bereichen führen.CE-TEK-werkseitig vormontierte Abzweigdosen sind für den Einsatz durch qualifizierte Elektroinstallateure in Gefahrenbereichen vorgesehen und wurden entwickelt, um insbesondere die MRO-Aktivität (Wartungsreparatur und -betrieb) dieser Unternehmer/Benutzer zu bewältigen, indem sie ″Off the Shelf″ und einsatzbereite Abzweigdosen in gängigen Größen und Konfigurationen bereitstellen, die häufig zur Durchführung dringender und manchmal ″ungeplanter″ Installations- oder Notfallreparaturarbeiten an Anlagen in Gefahrenbereichen erforderlich sind. Eigenschaften und Vorteile • Hergestellt aus 316L (Marinequalität) Edelstahlblech (″Orbital″-genarbte Oberfläche) • werkseitig gestanzt mit M20/M25-Kabeleinführungslöchern • ausgestattet mit einem internen und externen M6-Erdungsbolzen • Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP 66 • Erfüllen alle die aktuellen Forderungen nach Ex e, Ex ia sowie Ex ib gemäß EN-Norm 60079:2007 • Zertifiziert für die Temperaturbereiche T6 (T85 °C) und T5 (T100 °C) • ATEX-Zertifizierung, Zertifikatnummer: - Sira 08ATEX3212X Optionen für die ATEX EX″e″-zertifizierte Abzweigdose aus Edelstahl von ACEX RS Best.-Nr.:( 184-0467 ) 184-0467 L.120 x W.120 x H.80 mm 4 x M20-Kabeleinführungen 4 x 4 mm2-Anschlussklemmen, nummeriert und auf TS35-DIN-Schiene montiert 1 x 4 mm2 Terminal mit Erdung 4 zertifizierte Abschlussstopfen RS Best.-Nr.:( 184-0468 ) 184-0468 L x B x H: 150 x 150 mm 4 x M20-Kabeleinführungen 7 x 4 mm2-Anschlussklemmen, nummeriert und auf TS35-DIN-Schiene montiert 2 x 4 mm2 Erdungsklemmen 4 zertifizierte Abschlussstopfen RS Best.-Nr.:( 184-0469 ) 184-0469 L x B x H: 190 x 190 x 100 mm 6 x M20-Kabeleinführungen 14 x 4 mm2-Anschlussklemmen, nummeriert und auf TS35-DIN-Schiene montiert 2 x 4 mm2 Erdungsklemmen 6 zertifizierte Verschlussstopfen Typische Anwendungen: CE-TEK-Abzweigdosen für Gefahrenbereiche wurden speziell für den Einsatz in Branchen wie Öl und Gas, Petrochemie, Fräsen, Pharmazie, Abwasser und Kraftstoffverteilung entwickelt, in denen elektrische, Daten- und Kommunikationsgeräte in Umgebungen installiert werden müssen, in denen häufig oder ständig brennbare Gase, Flüssigkeiten oder Staub vorhanden sind. Generell werden Steckdosen in erster Linie in der Gebäudekonstruktion verwendet* und sind so konzipiert, dass sie Verdrahtungsschaltungen und elektrische Verbindungen für einen einfachen Zugang schützen. Boxen bestehen in der Regel aus Metall oder robustem Kunststoff und können aufgrund ihrer Wasser- und Stoßfestigkeit in den meisten Situationen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden. * aber auch als Teil der elektrischen Verkabelung von Anlagen, Maschinen, Geräten oder Fahrzeugen, die für den Einsatz in Gefahrenbereichen vorgesehen sind.Typische Verdrahtungsanwendungen: • Erstbau/elektrische Anlagen für Stromversorgung, Beleuchtung, HLK, Steuerung usw. • als integraler Bestandteil von OEM-Geräten, Maschinen oder Anlagenverdrahtungen • Anschluss zusätzlicher Buchsen an Stromkreise • Hinzufügen von Beleuchtungspunkten • Verlängern von elektrischen Stromkreisen • Reparaturen, Upgrades und Modifikationen von Stromkreisen Häufig gestellte Fragen Sind Anschlussklemmen im Lieferumfang enthalten?Ja, EX-zertifizierte Terminal Blöcke sind im Abzweigkasten enthalten.Was ist im Lieferumfang enthalten?• Abzweigdose mit Deckel • DIN-Schienen- und Terminal Blöcke • Vorgestanzte Kabelverschraubungslöcher (ausgestattet mit EX-zertifizierten Blindstopfen) • ATEX-Zertifizierungsetikett
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B x H:
120 x 120 x 80mm
Länge:
120mm
Breite:
80mm
Höhe:
120mm
Schutzart:
IP66
Anzahl der Anschlüsse:
4
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX
Kabeleinführung:
4 x M20
Serie:
ACEX
Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, abox ip66, gerätedose unterputz, 1840467, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Verteilerdosen, CE-TEK, ACEX121280PA, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Junction Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,95*
€ 439,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,49*
€ 438,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,14*
€ 414,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,89*
€ 385,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,82*
€ 352,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.