Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CE-TEK CEP Polyester Installationsdose Schwarz IP66, BxTxH 160mm x 90mm x 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
CE-TEK CEP Polyester Installationsdose Schwarz IP66, BxTxH 160mm x 90mm x 160mm
CE-TEK CEP Polyester Installationsdose Schwarz IP66, BxTxH 160mm x 90mm x 160mm
CE-TEK CEP Polyester Installationsdose Schwarz IP66, BxTxH 160mm x 90mm x 160mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1840851
Hersteller:
     CE-TEK
Herst.-Nr.:
     CEP161690PAI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abmessungen L x B x H = 160 x 160 x 90mm
Material = Polyester
Länge = 160mm
Breite = 90mm
Höhe = 160mm
Schutzart = IP66
Anzahl der Anschlüsse = 15
Farbe = Schwarz
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX
Kabeleinführung = 4 x M20
Serie = CEP

CE-TEK ″CEP″ GRP-Abzweigdosen - ATEX, EX ia (″eigensicher″) Eine neue Serie von ATEX-zertifizierten Abzweigdosen von CE-TEK. Alle Boxen der Serie verfügen über werkseitig montierte DIN-Schienenmontage, Terminal Steckverbinderblöcke und sind mit M20/M25-Kabelverschraubungseinführungsöffnungen mit Gewinde (jeweils mit EX-Schutzstopfen) vormontiert. Diese vormontierten Abzweigdosen sind für den Anschluss und Schutz von Kabeln konzipiert, die elektrische Ströme in als ″Gefahrenbereich″ definierten Bereichen führen.CE-TEK-werkseitig vormontierte Abzweigdosen sind für den Einsatz durch qualifizierte Elektroinstallateure in Gefahrenbereichen vorgesehen und wurden entwickelt, um insbesondere die MRO-Aktivität (Wartungsreparatur und -betrieb) dieser Unternehmer/Benutzer zu bewältigen, indem sie ″Off the Shelf″ und einsatzbereite Abzweigdosen in gängigen Größen und Konfigurationen bereitstellen, die häufig zur Durchführung dringender und manchmal ″ungeplanter″ Installations- oder Notfallreparaturarbeiten an Anlagen in Gefahrenbereichen erforderlich sind.RS Components bietet jetzt nicht nur EX″e″ (erhöhte Sicherheit)-zertifizierte CE-TEK-Abzweigdosen, sondern hat auch diese neue EX ia ″eigensichere″ Serie hinzugefügt, um die Nachfrage nach Datenkommunikations-/Automatisierungs- und Steuerverdrahtungen in modernen Produktionsstätten und Anlagen für Gefahrenbereiche zu erfüllen. Eigenschaften und Vorteile • hergestellt aus schwarzem (antistatischem, graphitbelastetem) Polyester (GRP) • Werkseitig bearbeitet mit M20-/M25-Kabeleinführungslöchern mit Gewinde• Lieferung mit integrierter und gestanzter Erdungsdurchgangsplatte• ausgestattet mit einem internen und externen M6-Erdungsbolzen• Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP 66 • Alle erfüllen die aktuellen Anforderungen von Ex ia und Ex ib gemäß EN 60079:2007• Zertifiziert für die Temperaturbereiche T6 (T85 °C) und T5 (T100 °C)• ATEX-Bescheinigung CEP-Optionen für schwarze Polyester (GRP) ATEX EX″ia″-zertifizierte Abzweigdose RS Best.-Nr.:( 184-0849 ) 184-0849 L 80 x B 75 x H 55 mm2 x M20 Kabeleinführungen5 x 4 mm2 blaue (eigensichere) Anschlussklemmen, nummeriert und auf TS15-DIN-Schiene montiert1 x 4 mm2 Erdungsklemmen2 zertifizierte AbschlussstopfenRS Best.-Nr.:( 184-0850 ) 184-0850 L 122 x B 120 x H 90 mm 4 x M20-Kabeleinführungen10 x 2,5 mm2 blaue (eigensichere) Anschlussklemmen, nummeriert und auf TS35-DIN-Schiene montiert2 x 4 mm2 Erdungsklemmen4 zertifizierte AbschlussstopfenRS Best.-Nr.:( 184-08 ) 184-08 L 160 x B 160 x H 90 mm4 x M20-Kabeleinführungen15 x 2,5 mm2 blaue (eigensichere) Anschlussklemmen, nummeriert und auf TS35-DIN-Schiene montiert2 x 4 mm2 Erdungsklemmen4 zertifizierte AbschlussstopfenRS Best.-Nr.:( 184-0852 ) 184-0852 L 260 x B 160 x H 90 mm10 x M20-Kabeleinführungen26 x 2,5 mm2 blaue (eigensichere) Anschlussklemmen, nummeriert und auf TS35-DIN-Schiene montiert2 x 4 mm2 Erdungsklemmen10 zertifizierte AbschlussstopfenRS Best.-Nr.:( 184-0853 ) 184-0853 L.255 x W.250 x H.120 mm10 x M20 + 2 x M25-Kabeleinführungen40 (2x20) x 2,5 mm2 blaue (eigensichere) Anschlussklemmen, nummeriert und auf 2 x TS35-DIN-Schiene montiert2 x 4 mm2 Erdungsklemmen12 zertifizierte Verschlussstopfen Typische Anwendung CE-TEK-Abzweigdosen für Gefahrenbereiche wurden speziell für den Einsatz in Branchen wie Öl und Gas, Petrochemie, Fräsen, Pharmazie, Abwasser und Kraftstoffverteilung entwickelt, in denen elektrische, Daten- und Kommunikationsgeräte in Umgebungen installiert werden müssen, in denen häufig oder ständig brennbare Gase, Flüssigkeiten oder Staub vorhanden sind. Generell werden Steckdosen in erster Linie in der Gebäudekonstruktion verwendet* und sind so konzipiert, dass sie Verdrahtungsschaltungen und elektrische Verbindungen für einen einfachen Zugang schützen. Boxen bestehen in der Regel aus Metall oder robustem Kunststoff und können aufgrund ihrer Wasser- und Stoßfestigkeit in den meisten Situationen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden. * aber auch als Teil der elektrischen Verkabelung von Anlagen, Maschinen, Geräten oder Fahrzeugen, die für den Einsatz in Gefahrenbereichen vorgesehen sindTypische Verdrahtungsanwendungen:• Erstbau/elektrische Anlagen für Stromversorgung, Beleuchtung, HLK, Steuerung usw. • als integraler Bestandteil von OEM-Geräten, Maschinen oder Anlagenverdrahtungen • Anschließen zusätzlicher Steckdosen an Stromkreise • Hinzufügen von Beleuchtungspunkten• Verlängern von elektrischen Stromkreisen• Reparaturen, Upgrades und Modifikationen von Stromkreisen Häufig gestellte Fragen Sind Anschlussklemmen im Lieferumfang enthalten?Ja, Terminal Blue (eigensicher) Blöcke sind im Abzweigkasten enthalten.Was ist im Lieferumfang enthalten?• Abzweigdose mit Deckel• DIN-Schienen- und Terminal Blöcke• Vorbearbeitete Kabelverschraubungsbohrungen mit Gewinde (ausgestattet mit EX-zertifizierten Blindstopfen)• ATEX-Zertifizierungsetikett
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B x H:
160 x 160 x 90mm
Material:
Polyester
Länge:
160mm
Breite:
90mm
Höhe:
160mm
Schutzart:
IP66
Anzahl der Anschlüsse:
15
Farbe:
Schwarz
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX
Kabeleinführung:
4 x M20
Serie:
CEP
Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, abox ip66, gerätedose unterputz, 1840851, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Verteilerdosen, CE-TEK, CEP161690PAI, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Junction Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,30*
€ 232,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,82*
€ 230,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,34*
€ 222,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,08*
€ 204,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,22*
€ 182,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.