Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroElektronika Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MikroElektronika Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos
MikroElektronika Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos
Artikel-Nr.:
     108EL-1840888
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-3015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Kit-Klassifizierung = Modul
Kit-Name = Opto 2 Click

Opto 2 click ist eine galvanische Isolator-Click-Platine, die zur optischen Trennung von empfindlichen Mikrocontroller-Pins (MCU) verwendet wird, wenn sie von externen Signalen betrieben werden. TLP2770 Optoisolierungselemente (Optokoppler) können mit einem sehr niedrigen Strom von bis zu 1,3 mA (min.) betrieben werden. Eine Auswahl an Hochgeschwindigkeits-Optokopplern ermöglicht die Verwendung von Opto 2 click auf Kommunikationsleitungen mit bis zu 20 Mbit/s Datenraten. Diese Click-Platine kann verwendet werden, um eine optische Isolierung zu bieten, wenn eine hohe verstärkte Isolierung zwischen den externen Signalleitungen und der Controller-Logik mit einer MCU wie z. B. in SPS oder ähnlichen Anwendungen erforderlich istSpeicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) Batteriemanagementsystem (BMS) Industriewechselrichter Gehäuse: SO6L Datenübertragungsrate: 20 MBd (typ.) (NRZ) Versorgungsstrom: 0,4 mA (max.) Schwellenwert Eingangsstrom: 1 mA (max.) Versorgungsspannung: 2,7 bis 5,5 V. Betriebstemperatur: -40 bis 125:1 Laufzeitverzögerung: TpHL/tpLH = 60 ns (max.) Pulsbreitenverzerrung: / tpHL-tpLH/ = 25 ns (max.) Isolationsspannung: 5000 V eff
Weitere Informationen:
Kit-Klassifizierung:
Modul
Kit-Name:
Opto 2 Click
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1840888, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, MikroElektronika, MIKROE3015, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,63*
€ 31,77*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 23,18*
€ 32,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.