| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1840892 Herst.-Nr.: MIKROE-3020 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kit-Klassifizierung = Development Kit
Druckbereich: 300 bis 1100 hPa (äquiv. Bis +9000 bis -500 m über/unter dem Meeresspiegel) Gehäuse mit 8-poligem LGA-Metalldeckel Abmessung: 2,0 x 2,5 mmm, Höhe: 0,95 mm Relative Genauigkeit ±0,12 hPa, äquiv. Bis ±1 m (700 bis 900 hPa bei 25 °C) Absolute Genauigkeit typ. ±1 hPa (950 bis 1050 hPa, 0 bis +40 °C) Temperaturkoeffizient Offset 1,5 Pa/K, äquiv. Bis 12,6 cm/K (25.. 40 °C bei 900 hPa) Digitale Schnittstellen I__LW_AT__2C (bis zu 3,4 MHz) SPI (3- und 4-adrig, bis zu 10 MHz) Stromaufnahme 2,7 μA bei 1 Hz Abtastrate Temperaturbereich: -40 bis +85 °C. Halogenfrei Anwendungsbereiche Verbesserung der GPS-Navigation (z. B. Verbesserung der Zeit bis zur ersten Reparatur, Totkalkung, Neigungserkennung) Navigation in Innenräumen (Bodenerkennung, Aufzugserkennung) Outdoor-Navigations-, Freizeit- und Sportanwendungen Wettervorhersage Vertikale Geschwindigkeitsanzeige (z. B. Anstiegs-/Senkgeschwindigkeit) Weitere Informationen: | | Kit-Klassifizierung: | Development Kit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1840892, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, MikroElektronika, MIKROE3020, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 14,52* | € 21,65* | | | | | | 45 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 16,78* | € 24,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|