| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1840915 Herst.-Nr.: MIKROE-3076 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kit-Klassifizierung = Development Kit Zum Einsatz mit = DS1087L Spread-Spectrum EconOszillator
Clock Gen 2 click ist ein genauer Rechteckwellengenerator, der ein Taktsignal im Bereich von 260 kHz bis 66,6 MHz erzeugen kann. Er erzeugt eine Rechteckwelle in der Frequenz von 66,6 MHz, die dann vom Vorskalierer verarbeitet wird, der im Bereich von 20 bis 28 eingestellt werden kann. Dadurch kann der volle Frequenzbereich am Ausgang erreicht werden. Der DS1087L, ein 3,3-V-Spread-Spectrum-EconOszillator, der auf dem Clock Gen 2 click verwendet wird, bietet die Spread-Spectrum-Funktion, die über den IC-Pin und die Registereinstellung gesteuert werden kann. Dies ermöglicht geringere elektromagnetische Störungen, insbesondere bei hohen Frequenzen. Schließlich bietet der DS1087L einen NV-Speicher (EEPROM), der zum Speichern der Werte der Konfigurationsregister verwendet wird.Werkseitig programmierter Square-Wave-Generator von 130 kHz bis 66,6 MHz Keine externen Zeitgeberkomponenten erforderlich EMI-Reduzierung Spannungsversorgung: 2,7 V bis 3,6 V Vom Benutzer programmierbar bis hinunter auf 130 kHz mit Teiler (abhängig von der Master Oszillatorfrequenz) 2 % oder 4 % wählbarer Ausgang mit Dithering Störungsfreie Ausgangsfreigabesteuerung 2-adrige serielle Schnittstelle Nichtflüchtige Einstellungen Abschaltmodus Programmierbarer Ausgangs-Abschaltungs-/Deaktivierungsmodus Drucker Kopiergeräte PCs Computer-Peripheriegeräte Mobiltelefone Kabelmodems Weitere Informationen: | | Kit-Klassifizierung: | Development Kit | Zum Einsatz mit: | DS1087L Spread-Spectrum EconOszillator |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1840915, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Uhr und Timer, MikroElektronika, MIKROE3076, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Clock & Timer Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 13,74* | € 20,50* | | | | | | 43 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 16,20* | € 23,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|