Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroElektronika PWR-Messgerät, für Computerperipherie, digitale Stromüberwachung, eingebettete elektronische


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MikroElektronika PWR-Messgerät, für Computerperipherie, digitale Stromüberwachung, eingebettete elektronische
MikroElektronika PWR-Messgerät, für Computerperipherie, digitale Stromüberwachung, eingebettete elektronische
Artikel-Nr.:
     108EL-1840948
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-3150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Kit-Name = PWR Meter 2 Click

PWR Meter 2 click ist eine kompakte und genaue Leistungsüberwachung Click Board, die Spannung bis zu 24 V und Strom bis zu 5 A messen und überwachen kann Er umfasst den MCP3910, ein integriertes analoges Frontend-Gerät (AFE), das aus zwei Delta-Sigma-A/D-Wandlern (ADC), zwei programmierbaren Verstärkungsverstärkern (PGA), Phasenverzögerungskompensationsabschnitt, Spannungsreferenzabschnitt, digitalen Offset- und Verstärkungsfehlerkalibrierungsregistern und einer SPI-Schnittstelle nach Industriestandard besteht. Dieses Gerät ermöglicht den Aufbau eines Leistungsüberwachungsgeräts mit einer relativ geringen Anzahl von Elementen: Ein Stromerfassungswiderstand, der mit einem Kanal verbunden ist und der Spannungsteiler mit dem zweiten Kanal verbunden ist, ist alles, was für eine genaue Leistungsmessung erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Kit-Name:
PWR Meter 2 Click
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Überwachungsrelais, überwachungsrelais, 1840948, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, MikroElektronika, MIKROE3150, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,31*
€ 22,90*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 17,87*
€ 25,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.