| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1840955 Herst.-Nr.: MIKROE-3195 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kit-Klassifizierung = Development Kit
Vakuum click ist eine genaue Vakuum-Druckerfassungs-Click-Platine, die Absolutdruckwerte bis zu -115 kPa messen kann. Diese click-Platine verwendet den MPXV6115V, einen sehr genauen Vakuumdrucksensor. Dieser piezoresistive Messumformer ist ein monolithischer Sensor, der Advanced MEMS-Fertigungstechnologie mit der On-Chip-Signalverarbeitung kombiniert und sehr genaue Messwerte und eine sehr geringe Drift über die Temperatur bietet. Der Sensor gibt eine analoge Spannung aus, linear abhängig vom angewandten Vakuumdruck. Diese Spannung wird über einen genauen A/D-Wandler digitalisiert und über die I2C-Schnittstelle geliefert.Verbesserte Genauigkeit bei hohen Temperaturen 1,5 % maximaler Fehler von 0 bis 85 °C. Ideal geeignet für mikroprozessor- oder mikrocontrollerbasierte Systeme Temperaturkompensiert von -40 bis +125 °C. Durable Thermoplast-SMD-Gehäuse Überwachung der Vakuumpumpe Überwachung des Bremsverstärkers Weitere Informationen: | | Kit-Klassifizierung: | Development Kit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1840955, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, MikroElektronika, MIKROE3195, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve |
| | |
| |