Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Abstandshalter: M2.5, Länge 5mm, Polyamid, Außen/Innen, Sechskant M2.5 M2.5, 5mm 3.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1841663
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     971050155
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m2,5 x 5
abstandsbolzen kunststoff
Nennlänge = 5mm
Gewindegröße = M2.5
Gewindetyp = Außen/Innen
Material = Polyamid
Form = Sechskant
Gewindelänge = 8mm
Gewindegröße A = M2.5
Gewindegröße B = M2.5
Schlüsselweite = 5mm
Lochtiefe = 3.5mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
5mm
Gewindegröße:
M2.5
Gewindetyp:
Außen/Innen
Material:
Polyamid
Form:
Sechskant
Gewindelänge:
8mm
Gewindegröße A:
M2.5
Gewindegröße B:
M2.5
Schlüsselweite:
5mm
Lochtiefe:
3.5mm
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, 1841663, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Abstandshalter, Wurth Elektronik, 971050155, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Standoffs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,69*
1
€ 5,95*
ab € 0,75*
€ 1,18*
1 Tag
791
1
€ 14,99*
ab € 0,772*
€ 1,408*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 345,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136181
ab € 9,37*
Zubehör
Raaco
136167
ab € 5,20*
Zubehör
Raaco
147248
ab € 44,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.