Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Messing Abstandhalter rund x 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1841742
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     963030042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen
Höhe = 3mm
Material = Messing
Außendurchmesser = 6mm
Weitere Informationen:
Höhe:
3mm
Material:
Messing
Außendurchmesser:
6mm
Weitere Suchbegriffe: 1841742, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Abstandshalter, Bolzen &Zubehör, Leiterplattendistanzstücke, Wurth Elektronik, 963030042, PCB Spacers, Pillars & Supports, PCB Spacers, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10000
Frei Haus
ab € 0,31199*
€ 0,39133*
1
€ 5,95*
ab € 0,39*
€ 0,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,39133*
€ 0,46568
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,31199*
€ 0,37127
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 3.913,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.