Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Gewinde Abstandshalter: M2.5, Länge 13mm, Polyamid, Innen/Innen, Sechskant M2.5 M2.5, 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1842251
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     970130155
EAN/GTIN:
     5059045336587
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m2,5 13mm
abstandsbolzen kunststoff
Nennlänge = 13mm
Gewindegröße = M2.5
Gewindetyp = Innen/Innen
Material = Polyamid
Form = Sechskant
Gewindegröße A = M2.5
Gewindegröße B = M2.5
Schlüsselweite = 5mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
13mm
Gewindegröße:
M2.5
Gewindetyp:
Innen/Innen
Material:
Polyamid
Form:
Sechskant
Gewindegröße A:
M2.5
Gewindegröße B:
M2.5
Schlüsselweite:
5mm
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, 1842251, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Abstandshalter, Wurth Elektronik, 970130155, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Standoffs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,748* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,15*
€ 14,4585
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,88*
€ 14,1372
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,81*
€ 12,8639
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,98*
€ 11,8762
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,18*
€ 10,9242
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,48*
€ 8,9012
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.