Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Gewinde Abstandshalter: M2.5, Länge 5mm, Messing, Innen/Innen, Sechskant M2.5, 5mm 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1842932
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     970050154
EAN/GTIN:
     5059045346517
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m2,5 x 5
abstandsbolzen
Nennlänge = 5mm
Gewindegröße = M2.5
Gewindetyp = Innen/Innen
Material = Messing
Form = Sechskant
Gewindegröße A = M2.5
Schlüsselweite = 5mm
Lochtiefe = 5mm
Finish = Vernickelt
Weitere Informationen:
Nennlänge:
5mm
Gewindegröße:
M2.5
Gewindetyp:
Innen/Innen
Material:
Messing
Form:
Sechskant
Gewindegröße A:
M2.5
Schlüsselweite:
5mm
Lochtiefe:
5mm
Finish:
Vernickelt
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen m2,5, 1842932, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Abstandshalter, Wurth Elektronik, 970050154, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Standoffs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,2785* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,29*
€ 11,0551
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,18*
€ 10,9242
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,51*
€ 10,1269
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,18*
€ 8,5442
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,93*
€ 8,2467
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.