Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi FOD817 SMD Optokoppler AC/DC-In / Phototransistor-Out, 4-Pin SMT, Isolation 5000 Vrms AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1844222
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FOD817SD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
onsemi optokoppler
fototransistor
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Durchlassspannung max. = 1.4V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 4
Gehäusetyp = SMT
Eingangsstrom Typ = AC/DC
Regelanstiegszeit = 4µs
Eingangsstrom max. = 50 mA
Isolationsspannung = 5000 Vrms AC
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 600%
Fallzeit typ. = 3µs
Serie = FOD817

Die FOD817-Serie besteht aus einer Galliumarsenid Infrarot-Sendediode, die einen Silizium-Fototransistor in einem 4-poligen, zweipoligen, integrierten Gehäuse antreibt.AC-Eingangsantwort (FOD814) Stromübertragungsverhältnis FOD817: 50-600% BVCEO mindestens 70 V garantiert Sicherheits- und Zulassungsbestimmungen Anwendungen AC-DC-Netzteil für Händler Haushaltsgeräte Industriemotor
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Durchlassspannung max.:
1.4V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
4
Gehäusetyp:
SMT
Eingangsstrom Typ:
AC/DC
Regelanstiegszeit:
4µs
Eingangsstrom max.:
50 mA
Isolationsspannung:
5000 Vrms AC
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
600%
Fallzeit typ.:
3µs
Serie:
FOD817
Weitere Suchbegriffe: 1844222, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, onsemi, FOD817SD, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,132*
1
€ 6,90*
ab € 0,151*
€ 0,709*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 132,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.