Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Operationsverstärker
>
Artikel
onsemi Operationsverstärker Operationsverstärker SMD SOIC, einzeln typ. 3 → 32 V, biplor typ. ±16V dc, 8-Pin
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1844235
Hersteller:
onsemi
Herst.-Nr.:
LM2904DR2G
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Verstärker-Typ = Operationsverstärker
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 → 32 V
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±16V dc
Arbeitsfrequenz max. = 20 kHz
Betriebstemperatur max. = +105 °C
Offset Spannung = 10mV
Höhe = 1.5mm
Zweifach-Operationsverstärker LM258, LM358, LM2904, NCV2904, einfache Versorgungsspannung, ON Semiconductor. Die Serie on Semiconductor von Zweifach-Operationsverstärkern ist brillant. Mit echten Differenzialeingängen können sie einzelne Versorgungsspannungen zwischen 3 V und 32 V betreiben Diese Operationsverstärker haben viele Vorteile im Vergleich zu anderen einzelnen Operationsverstärkern, wie z. B. Ruhestrom (ein Fünftel von denen mit MC1741). ESD-Klemmen sind auch auf allen Eingangsstiften angebracht. Der Gleichtakt-Eingangsbereich umfasst die negative Versorgung, wodurch die Notwendigkeit von Vorspannkomponenten in anderen Anwendungen entfällt. Die Ausgangsspannung umfasst die negative Versorgungsspannung.. Eigenschaften und Vorteile:. Betrieb mit einfacher Versorgungsspannung: 3 V - 32 V Gleichtaktbereich reicht bis zur negativen Versorgung Ein- und geteilter Versorgungsbetrieb Niedrige Eingangsvorspannungsströme Internal kompensiert Echt-Differenzial-Eingangsstufe ESD-Klemmen an den Eingängen. Anwendungen:. Integratoren Komparatoren Spannklemmen Stromregler Lineare Spannungsregler
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Operationsverstärker
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 → 32 V
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±16V dc
Arbeitsfrequenz max.:
20 kHz
Betriebstemperatur max.:
+105 °C
Offset Spannung:
10mV
Höhe:
1.5mm
... >
Halbleiter
>
Verstärker und Komparatoren
>
Operationsverstärker
Weitere Suchbegriffe:
OP AMP
,
Operationsverstärker
,
komparatoren on semiconductor
,
comparator
,
1844235
,
Halbleiter
,
Verstärker und Komparatoren
,
onsemi
,
LM2904DR2G
,
Semiconductors
,
Amplifiers & Comparators
,
Op Amps
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,0917*
€ 0,1311*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,118*
€ 0,571*
Lager 139
2 Tage
4820
5
€ 14,99*
ab € 0,0964*
€ 0,8394*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,1311*
€ 0,156
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0917*
€ 0,1091
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück (
entspricht € 327,75* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M 208-7391-55-1902 SOCKEL IC, SOIC, ZIF, 8POLIG
3M
208-7391-55-1902
ab € 20,26*
Zubehör
ARIES 08-350000-11-RC ADAPTER SOIC/DIL 8POL
Aries
08-350000-11-RC
ab € 6,42*
Zubehör
ARIES LCQT-SOIC8-8 IC-ADAPTER, 8-SOIC/DIP, 2.54MM
Aries
LCQT-SOIC8-8
ab € 1,99*
Zubehör
SCS Antistatisches Handgelenkband Gemäß EN 61340-5-1
SCS
ECWS61M-1
ab € 8,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen