Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Inverter HEX, Puffer, Inverter CMOS Hex 120ns, SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1844253
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC14049UBDG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inverter-IC
NOT-Gate
NOT-Gatter
Inverter
Logikfunktion = Puffer, Inverter
Eingangs-Typ = CMOS
Anzahl der Elemente pro Chip = 6
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 120ns
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -4.7mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 30mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 10 x 4 x 1.5mm
Arbeitsspannnung max. = 18 Vmm
Automobilstandard = AEC-Q100mm

Der Hex-Inverter-Puffer MC14049UB besteht aus MOS P-Kanal- und N-Kanal-Anreicherungs-Modus-Geräten in einer einzigen monolithischen Struktur. Dieses komplementäre MOS-Gerät findet Primäranwendungen, bei denen eine geringe Verlustleistung und oder eine hohe Störfestigkeit gewünscht sind. Dieses Gerät bietet eine Logikpegelumwandlung mit nur einer Versorgungsspannung VDD. Das Eingangssignal VIH mit hohem Pegel kann die VDD-Versorgungsspannung für Logikpegelumwandlungen überschreiten. Zwei TTL DTL-Lasten können angesteuert werden, wenn das Gerät als CMOS-zu-TTL-DTL-Wandler verwendet wird VDD = 5,0 V, VOL 0,4 V IOL 3,2 mA. Beachten Sie, dass die Stifte 13 und 16 nicht intern an diesem Gerät angeschlossen sind, so dass Verbindungen mit diesen Klemmen den Stromkreisbetrieb nicht beeinträchtigen.Hohe Quellen- und Sinkströme Hoch-Niedrig-Pegelwandler Versorgungsspannungsbereich = 3,0 V bis 18 V. VIN kann VDD überschreiten Verbesserter ESD-Schutz an allen Eingängen Bleifreie Gehäuse sind verfügbar
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Puffer, Inverter
Eingangs-Typ:
CMOS
Anzahl der Elemente pro Chip:
6
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
120ns
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-4.7mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
30mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
10 x 4 x 1.5mm
Arbeitsspannnung max.:
18 Vmm
Automobilstandard:
AEC-Q100mm
Weitere Suchbegriffe: Wechselrichter, inverter ic, 1844253, Halbleiter, Logik ICs, onsemi, MC14049UBDG, Logic ICs, Inverters ICs, Semiconductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
48
€ 8,95*
ab € 0,32*
€ 0,68*
1
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 1,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 480 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 960 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 32,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.