Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluro 145mm Stahl verzinkt Gelenkkopf, Wellen-Ø 30mm, M30 Außengewinde, Traglast bis 64kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1844487
Hersteller:
     Fluro-Gelenklager
Herst.-Nr.:
     GAS30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkkopf fluro
Anschlussgröße = M30 Außengewinde
Bohrungsgröße = 30mm
Material = Stahl verzinkt
Dynamische Traglast = 64kN
Statische Traglast = 82kN
Gesamtlänge = 145mm
Anschluss - Gewindestandard = Metrisch
Betriebstemperatur max. = +250°C
Betriebstemperatur min. = -50°C
Gender = Stecker
Gewinde-Drehrichtung = Rechts

Stangenenden mit Außengewinde, nachschmierbar durch das Gehäuse mit bündigem Schmiernippel.
Weitere Informationen:
Anschlussgröße:
M30 Außengewinde
Bohrungsgröße:
30mm
Material:
Stahl verzinkt
Dynamische Traglast:
64kN
Statische Traglast:
82kN
Gesamtlänge:
145mm
Anschluss - Gewindestandard:
Metrisch
Betriebstemperatur max.:
+250°C
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Gender:
Stecker
Gewinde-Drehrichtung:
Rechts
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge, 1844487, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Fluro, GAS30, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Rod Ends
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,34*
€ 228,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,13*
€ 226,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,47*
€ 210,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,85*
€ 198,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,09*
€ 172,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.