Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluro 145mm Stahl verzinkt Gelenkkopf, Wellen-Ø 30mm, M30 Außengewinde, Traglast bis 64kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1844509
Hersteller:
     Fluro-Gelenklager
Herst.-Nr.:
     GALS30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkkopf fluro
Anschlussgröße = M30 Außengewinde
Bohrungsgröße = 30mm
Material = Stahl verzinkt
Dynamische Traglast = 64kN
Statische Traglast = 82kN
Gesamtlänge = 145mm
Anschluss - Gewindestandard = Metrisch
Betriebstemperatur max. = +250°C
Betriebstemperatur min. = -50°C
Gender = Stecker
Gewinde-Drehrichtung = Links

Stangenenden mit Außengewinde, nachschmierbar durch das Gehäuse mit bündigem Schmiernippel.
Weitere Informationen:
Anschlussgröße:
M30 Außengewinde
Bohrungsgröße:
30mm
Material:
Stahl verzinkt
Dynamische Traglast:
64kN
Statische Traglast:
82kN
Gesamtlänge:
145mm
Anschluss - Gewindestandard:
Metrisch
Betriebstemperatur max.:
+250°C
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Gender:
Stecker
Gewinde-Drehrichtung:
Links
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge, 1844509, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Fluro, GALS30, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Rod Ends
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,24*
€ 227,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,03*
€ 224,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,41*
€ 208,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,92*
€ 197,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,38*
€ 173,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.