Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourdon Druckmessgerät Prozessanschluss unten Analog -1bar → 5bar ± 2.5%, Ø 100mm Edelstahl Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1846094
Hersteller:
     Bourdon
Herst.-Nr.:
     MEX5-D30.B77
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Druck max. = 5bar
Druck min. = -1bar
Anzeigentyp = Analog
Anzeigen-Außendurchmesser = 100mm
Genauigkeit max. = ± 2.5%
Gehäusematerial = Edelstahl
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +70°C

MEX Industriemanometer, Nenngröße 100 mmFür korrosive Gase und Flüssigkeiten Klasse 1 nach EN 837-1 Benetzte Teile Edelstahl (MEX) oder Monel (MEM) Lloyds Registrierung Genehmigung Option : Flüssigkeitsfüllung für Anwendungen mit Pulsationen oder Schwingungen Option : Gehäusematerial 1.4404 (316L) für aggressive Atmosphäre Essen & Trinken Labor & Medizin Öl & Gas / Chemie Wasser & Abwasser Energie Transport & Logistik Maschinen
Weitere Informationen:
Druck max.:
5bar
Druck min.:
-1bar
Anzeigentyp:
Analog
Anzeigen-Außendurchmesser:
100mm
Genauigkeit max.:
± 2.5%
Gehäusematerial:
Edelstahl
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Manometer, leitungseinführung edelstahl, druck messgerät, 1846094, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, Bourdon, MEX5D30B77, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges, Pressure Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,69*
€ 146,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,89*
€ 142,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,86*
€ 131,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,81*
€ 122,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2582368
ab € 126,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.