| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1846707 Herst.-Nr.: T5433 EAN/GTIN: 5013969950694 |
| |
|
| | |
| Kabelführungsart = Stäbe Material = PET Set beinhaltet = Stange Ø 4 mm
Diese äußerst flexible Stange mit 4 mm Ø ist die perfekte Lösung, wenn der Zugang eng ist oder wenn Sie Hindernisse umgehen. Das innovative spiralförmige Profil und PET-Material reduziert die Reibung und minimiert das Durchhängen.Spria-FLEX - Superflexibel, geringe Reibung, Spira-FLEX Stange für enge gewinkelte Zugangspunkte Schrägverzahntes Profil - reduziert den Kontakt zwischen Stab und Oberfläche, um die Reibung weiter zu minimieren Weitere Informationen: | | Kabelführungsart: | Stäbe | Material: | PET | Set beinhaltet: | Stange Ø 4 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,96* | € 8,91* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 6,05* | € 8,92* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,24* | € 8,94* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,93* | € 10,08* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7,29* | € 10,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|