Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK Kabel-Verlegewerkzeug, 30m, PET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
CK Kabel-Verlegewerkzeug, 30m, PET
CK Kabel-Verlegewerkzeug, 30m, PET
Artikel-Nr.:
     108EL-1846710
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T5530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Länge max. = 30m
Material = PET

Aus einem Advanced Polyethylenterephthalat (PET) Material mit einem spiralförmigen Profil gefertigt, reduziert SPIRA-FLEX die Reibungsfestigkeit deutlich und minimiert das Durchhängen. Das superflexible 4 mm Ø SPIRA-FLEX-Band ist eine deutliche Verbesserung gegenüber herkömmlichen Nylon- und Stahl-Zugbändern. Das innovative spiralförmige Profil und Advanced PET Material reduziert Reibung, Knicken und Wickeln erheblich und ermöglicht so längere, glattere Läufe.
Weitere Informationen:
Länge max.:
30m
Material:
PET
Weitere Suchbegriffe: kabeleinziehband 30m, kabeleinziehband, c.k kabeleinziehband, 1846710, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabel Verlegewerkzeug, CK, T5530, Cables & Wires, Cable Management, Cable Rods
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,26*
€ 60,69*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 45,32*
€ 60,71*
Frei Haus
ab € 47,40*
€ 61,74*
1 Tag
198
Frei Haus
ab € 48,38*
€ 63,78*
€ 6,90*
ab € 49,36*
€ 67,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.