| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L4875 Herst.-Nr.: T5530 EAN/GTIN: 5013969244717 |
| | |
|
| | |
| - Innovatives Spiralkabel reduziert die Reibung insbesondere bei längeren Strecken erheblich - Aus Polyethylenterephtalat (PET) mit spiralförmigem Profil hergestellt, hochflexibel - Knickt nicht und dreht sich wesentlich weniger in sich selbst auf als Nylon oder Metallbänder - Mit MightyRods Zubehör kompatibel - Robustes Kunststoffgehäuse für bequemes Aufwickeln, Lagerung und Transport - Durchmesser: 4 mm - Länge: 30 Meter Weitere Informationen: | | Ausführung: | Einziehband | Durchmesser: | 4 mm | Inhalt: | 1 Führungsfeder | Reichweite: | 30 m | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 1.261 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabeleinziehband 30m, kabeleinziehband, c.k kabeleinziehband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabeleinziehhilfe, Kabeleinzugshilfe, Kabel-Einziehband, Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 45,31* | € 60,72* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 45,47* | € 60,73* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 47,37* | € 61,54* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 49,28* | € 67,47* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,73* | € 70,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|