Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPREADFAST HS Kühlkörper für 1/1 Brick DC/DC-Wandler, 116.8mm x 61mm x 12.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1846744
Hersteller:
     SPREADFAST
Herst.-Nr.:
     HS-DC-1/1-HFC-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Kühlkörper
Zur Verwendung mit = 1/1 Brick DC/DC-Wandler
Länge = 116.8mm
Breite = 61mm
Höhe = 12.2mm
Abmessungen = 116.8 x 61 x 12.2mm
Farbe = Schwarz
Anwendung = DC/DC-Wandler

Extrudiertes, kreuzgeschnittenes, optimiertes Design für spezifischen Durchfluss erforderlich Passend für DC/DC-Module nach Industriestandard in Brick-Größe Längs- und quergerichtete Flossenausrichtungen in zwei verschiedenen Flossenhöhen ermöglichen eine präzise Passend zur Anwendung Dünne Rippengeometrie, die die thermische Leistung erhöht und den Druckabfall verringert Anwendungen DC/DC-Konverter
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
1/1 Brick DC/DC-Wandler
Länge:
116.8mm
Breite:
61mm
Höhe:
12.2mm
Abmessungen:
116.8 x 61 x 12.2mm
Farbe:
Schwarz
Anwendung:
DC/DC-Wandler
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1846744, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, SPREADFAST, HSDC11HFC12, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.