Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEHA-Amprobe PRM-5-EUR, LED Drehfeldrichtungsanzeiger mit Testleitung, 600V CAT IV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
BEHA-Amprobe PRM-5-EUR, LED Drehfeldrichtungsanzeiger mit Testleitung, 600V CAT IV
BEHA-Amprobe PRM-5-EUR, LED Drehfeldrichtungsanzeiger mit Testleitung, 600V CAT IV
Artikel-Nr.:
     108EL-1846791
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     PRM-5-EUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Drehfeldrichtungsanzeiger
Drehfeldrichtungsprüfer
Anschlusstyp = Testleitung
Anzeigentyp = LED
Sicherheitskategorie = CAT IV 600 V
Stromaufnahme = <3.5mA
Stromversorgung = Netzbetrieb
Abmessungen = 137 x 65 x 33mm
Gewicht = 253g
Höhe = 33mm
Länge = 137mm
Frequenz max. = 400Hz
Betriebstemperatur min. = 0°C

Phasendrehungstest - Wenn Sie 3-phasige Motoren und Systeme installieren oder anschließen, erkennen Sie, wie wichtig es ist, die richtige Motordrehung und Verdrahtung der Phasenfolge zu überprüfen. Falsche Verbindungen können dazu führen, dass sich Motoren in Rückwärtsrichtung drehen, wodurch der Motor und die Geräte, die er versorgt, beschädigt werden können. Der PRM-5-EUR benötigt keine Batterie für den Betrieb, sondern ist ein einfacher und zuverlässiger Prüfer, der in 3-phasigen Kabeln und Buchsen auf richtige Phasenfolge prüft. Der PRM-5-EUR besteht aus einem langlebigen Gehäuse aus Gummi und ist für die Phasendrehungsprüfung in kommerziellen und industriellen Umgebungen an elektrischen Systemen bis 700 V unerlässlichPhasenfolge-Anzeige mit LEDs Anzeige eines fehlenden oder falsch angeschlossenen Außenleiters Produktinformationen Schnelle Erkennung der Phasenfolge in dreiphasiger Versorgung Spannungsbereich von 100 bis 700 V. Frequenzbereich: 16 bis 400 Hz Produkt-Highlights Keine Batterie erforderlich Robustes Gehäuse mit Gummischutzabdeckung Sicher angeschlossene Messleitungen Messkategorie CAT IV, 600 VKaufen Sie Fluke Produkte und fordern Sie ein weiteres Fluke Produkt kostenlos an. Zwischen dem 1. September 2021 und dem 15. Dezember 2021 haben Kunden, die ein Fluke Produkt kaufen (inkl. Fluke Networks) die Möglichkeit, ein kostenloses Produkt über die Fluke Website zu erhalten. Sie benötigen den ursprünglichen Kaufnachweis, eine Rechnung, oder einen Beleg. Das Produkt kann unter www.fluke.de/freefluke (DE) www.fluke.ch/freefluke (CH) www.fluke.at/freefluke (AT) angefordert werden. Es gibt sechs Stufen von kostenlosen Werkzeugen. Sie werden basierend auf dem Wert des qualifizierten Kaufs getrennt, mit einem Mindestwert von nur 100 Euro. Für jede Stufe steht eine feste Auswahl an Produkten zur Auswahl, basierend auf dem Wert des ursprünglichen Kaufs.
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
Testleitung
Anzeigentyp:
LED
Sicherheitskategorie:
CAT IV 600 V
Stromaufnahme:
<3.5mA
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Abmessungen:
137 x 65 x 33mm
Gewicht:
253g
Höhe:
33mm
Länge:
137mm
Frequenz max.:
400Hz
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: Phasenfolge-Tester, Phasenfolgetester, drehfeldrichtungsanzeiger beha, drehfeldanzeiger, 1846791, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Beha-Amprobe, PRM5EUR, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Phase Rotation Testers
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 80,29*
€ 96,60*
Lager 108
Frei Haus
ab € 79,61*
€ 96,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,37*
€ 100,10*
€ 5,00*
ab € 86,56*
€ 100,91*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,20*
€ 102,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,62*
€ 114,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.