Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilite HL-6R LED Stirnlampe 450 lm / 129 m, Li-Ion Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Unilite HL-6R LED Stirnlampe 450 lm / 129 m, Li-Ion Akku
Unilite HL-6R LED Stirnlampe 450 lm / 129 m, Li-Ion Akku
Artikel-Nr.:
     108EL-1846796
Hersteller:
     Unilite
Herst.-Nr.:
     HL-6R
EAN/GTIN:
     5013581000210
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Wiederaufladbar = Ja
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 450 lm
Batterien = Li-Ion
Schutzart = IPX6
Leuchtweite = 129 m
Strahltyp = Flutlicht, Punktstrahler
Gewicht mit Akku = 141g
Kopfdurchmesser = 38mm

Zweifachleistungs-Dual-LED Industrie-ScheinwerferDer HL-6R ist ein heller und leistungsfähiger Scheinwerfer mit einer Lichtleistung von 450 Lumen. Er verfügt über ein Fernlicht-Punktlicht und eine separate Flutlichtfunktion, die ultimativen Nutzen bietet. Zweifach betrieben, kann er sowohl mit dem im Lieferumfang enthaltenen Li-Ion-Akku mit 2600 mAh als auch mit 2 AA-Batterien betrieben werden. Eine extrem robuste Konstruktion schützt sie vor Schäden und die Schutzart IPX6 bietet Schutz vor Flüssigkeiten. Er verfügt über einen um 45 Grad drehbaren Kopf, um das Licht nach unten abzuwinkeln, und hat einen zusätzlichen Überkopfriemen für zusätzliche Stabilität.Eigenschaften und Vorteile:450 Lumen Dual CREE®-LEDs, weiß Punktstrahl- und Flutlichtfunktionen Zweifachbatterie - aufladbar und 2 AA-Optionen Leistungsstarker 2600-mAh Li-Ion-Akku (im Lieferumfang enthalten) Besonders robuste Konstruktion Typ C-USB aufladbar (Kabel im Lieferumfang enthalten) 3 Stunden Ladezeit 45°-Drehkopf Vollständig verstellbare, rutschfeste Silikon-Stirnbänder Geliefert in Neopren-Reißverschlusstasche
Weitere Informationen:
Wiederaufladbar:
Ja
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
450 lm
Batterien:
Li-Ion
Schutzart:
IPX6
Leuchtweite:
129 m
Strahltyp:
Flutlicht, Punktstrahler
Gewicht mit Akku:
141g
Kopfdurchmesser:
38mm
Weitere Suchbegriffe: kopflampe led akku, kopflampe led, kopflampe, 1846796, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Stirnlampen, Unilite, HL6R, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Head Torches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,19*
€ 137,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,79*
€ 136,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,36*
€ 128,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,38*
€ 119,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1766031
ab € 14,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.