Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Krepp Abdeckband, Stärke 0.12mm Gummi-Kleber 25mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Krepp Abdeckband, Stärke 0.12mm Gummi-Kleber 25mm x 50m
Artikel-Nr.:
     108EL-1846805
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1846805
EAN/GTIN:
     5059045115120
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Trägermaterial = Krepppapier
Klebermaterial = Gummi
Breite = 25mm
Länge = 50m
Stärke = 0.12mm

RS PRO 10
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
Krepppapier
Klebermaterial:
Gummi
Breite:
25mm
Länge:
50m
Stärke:
0.12mm
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband 25mmx50m, abdeckband 25 mm, abdeckband, 1846805, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, RS PRO, AT6301, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Masking Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.