Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner FN3288 EMV-Filter, 530/305 V ac, 10A, Gehäusemontage 13.2W, Anschlussblock, 3-phasig 5,9 mA / 60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1847748
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN3288-10-44-C34-R65
EAN/GTIN:
     5059045350859
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Nennstrom max. = 10A
Betriebsspannung max. = 530/305 V ac
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Anschlussblock
Anzahl der Phasen = 3
Serie = FN3288
Betriebsfrequenz = 60Hz
Länge = 185mm
Tiefe = 40mm
Höhe = 120mm
Abmessungen = 185 x 40 x 120mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Leistungsverlust = 13.2W
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
10A
Betriebsspannung max.:
530/305 V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Anschlussblock
Anzahl der Phasen:
3
Serie:
FN3288
Betriebsfrequenz:
60Hz
Länge:
185mm
Tiefe:
40mm
Höhe:
120mm
Abmessungen:
185 x 40 x 120mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Leistungsverlust:
13.2W
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 3-Phasen, Netzfilter 3-Phasig, netzentstörfilter schaffner, netzentstörfilter, netzentstörfilter 3 phasen, 1847748, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Schaffner, FN32881044C34R65, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
€ 5,90*
ab € 121,35*
€ 142,59*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 110,37*
€ 149,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,13*
€ 177,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,85*
€ 173,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,34*
€ 157,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,74*
€ 149,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 124,01*
€ 147,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,37*
€ 131,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.