Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminiumoxid Trennscheibe Ø 230mm / Stärke 1.8mm, Korngröße P120


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aluminiumoxid Trennscheibe Ø 230mm / Stärke 1.8mm, Korngröße P120
RS PRO Aluminiumoxid Trennscheibe Ø 230mm / Stärke 1.8mm, Korngröße P120
Artikel-Nr.:
     108EL-1849240
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1849240
EAN/GTIN:
     5059044123065
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Scheibendurchmesser = 230mm
Stärke = 1.8mm
Schleifmaterial = Aluminiumoxid
Bohrungsgröße = 22.23mm
Korngröße = P120
Packungsinhalt = 5
Klasse = Fein
Drehzahl max. = 6600U/min
Anwendung = Universal und Edelstahl
Scheibenform = Rund

RS Pro Extra dünne Trennscheibe Die RS PRO RS Pro Extra Thin Schneidscheibe, die aus hochwertigen Materialien gefertigt ist, bietet optimale Leistung, lange Lebensdauer und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Diese RS Pro Schneidscheibe wurde für schnelles und präzises Schneiden mit minimalem Aufwand entwickelt, zusammen mit einer verstärkten Kernstabilität für geringere Vibrationen. Sie eignen sich für den Einsatz in einer Vielzahl von Materialien wie Edelstahl, Weichstahl, gehärtetem Stahl und hochwertigem Stahl sowie für andere allgemeine Schneidanwendungen. Eigenschaften und Vorteile: Die extra dünne Trennscheibe von RS Pro ist für eine Vielzahl von professionellen und Heimwerkeranwendungen geeignet und bietet professionelle Qualität zu einem erschwinglichen Preis Diese Scheibe hat eine maximale sichere Drehzahl von 6600 U/min und eine Körnungsgröße von 46 Der verstärkte Kern der Scheibe hilft bei verringerten Vibrationen beim Schneiden mit hohen Geschwindigkeiten oder durch hartnäckige Materialien Gerade, schnelle Schneidwirkung, mit minimalem Aufwand Es ist frei von Eisen, Schwefel und Chlor Die Lieferung erfolgt in einer Packung von 5 Stück Anwendungen: Trennscheiben sind eine Art Schneidzubehör, das in Verbindung mit Elektrowerkzeugen wie Winkelschleifern zum Schneiden von hartnäckigen Materialien wie Beton, Holz, Stein oder Metallen verwendet wird. Sie werden häufig in der Bau- oder Bauindustrie verwendet, um schwierige Materialien mit minimalem Aufwand schnell und effizient zu schneiden. Trennscheiben werden am häufigsten verwendet in: • Bauindustrie Automobilbau und Fertigung Schiffs- und Bootsherstellung Metallfertigung • Für den Heimwerker Gibt es einen Unterschied zwischen Schneid- und Schleifscheiben? Ja, die Dicke der Scheiben ist unterschiedlich. Trennscheiben sind dünner als Schleifscheiben, um einen sauberen und präzisen Schnitt zu ermöglichen. Schleifscheiben sind in der Regel dicker, um mehr Verschleiß an den Scheiben zu ermöglichen, insbesondere beim Schleifen hartnäckiger Materialien. Können Sie dien Metalltrennscheiben auf Mauerwerk einsetzen? Nein, Mauerwerksanwendungen erfordern eine separate Scheibe. Metall-Trennscheiben bestehen im Allgemeinen aus Aluminiumoxid, während Mauerwerk-Trennscheiben aus Siliziumkarbid hergestellt sind. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
230mm
Stärke:
1.8mm
Schleifmaterial:
Aluminiumoxid
Bohrungsgröße:
22.23mm
Korngröße:
P120
Packungsinhalt:
5
Klasse:
Fein
Drehzahl max.:
6600U/min
Anwendung:
Universal und Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Weitere Suchbegriffe: mini trennscheibe, 1849240, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Schleifriemen, Scheiben & Räder, Schleifscheiben, RS PRO, RS23018FI05, Sanding Belts, Discs & Wheels, Abrasive Discs, PHET23018FI, Power Tools, Soldering & Welding
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,106* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,81*
€ 29,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,12*
€ 28,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,56*
€ 26,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,34*
€ 25,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,83*
€ 22,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,53*
€ 18,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.