Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durbal 145mm Forged Steel Gelenkkopf, Wellen-Ø 30mm, Traglast bis 14.2kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Durbal 145mm Forged Steel Gelenkkopf, Wellen-Ø 30mm, Traglast bis 14.2kN
Durbal 145mm Forged Steel Gelenkkopf, Wellen-Ø 30mm, Traglast bis 14.2kN
Durbal 145mm Forged Steel Gelenkkopf, Wellen-Ø 30mm, Traglast bis 14.2kN
Artikel-Nr.:
     108EL-1850116
Hersteller:
     Durbal
Herst.-Nr.:
     BRM 30-00-501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Bohrungsgröße = 30mm
Material = Forged Steel
Dynamische Traglast = 14.2kN
Statische Traglast = 7.5kN
Gesamtlänge = 145mm
Anschluss - Gewindestandard = Metrisch
Betriebstemperatur max. = +120°C
Betriebstemperatur min. = -20°C
Gender = Stecker

Premium-Line-Gelenkköpfe, geringer Wartungsaufwand, Schmierung möglich, Gelenkköpfe mit integriertem selbstausrichtendem Rollen- oder Kugellager.Außengewinde schmierbar, geringer Wartungsaufwand, Shield Adapter.Gelenkkopfgehäuse: Schmiedestahl, gehärtet, einsatzgehärtet, Laufring, geschliffen und überlappt, gewalztes Gewinde, galvanisierte Oberfläche Innenring: Kugellagerstahl, gehärtet, extrem fein geschliffen Schmierung: Polyrex EP2 oder Seife komplex Temperaturbereich: –20 °C bis +120 °C Lagerspiel: 15–40 μm radial
Weitere Informationen:
Bohrungsgröße:
30mm
Material:
Forged Steel
Dynamische Traglast:
14.2kN
Statische Traglast:
7.5kN
Gesamtlänge:
145mm
Anschluss - Gewindestandard:
Metrisch
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Gender:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: 1850116, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Durbal, BRM3000501, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Rod Ends
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,95*
€ 412,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,29*
€ 407,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,45*
€ 375,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,06*
€ 364,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,34*
€ 328,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.