Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SVR Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.05 s → 10min, 24 → 240 V ac, 24 → 48V dc, 2 Kont. Einfach,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-185110
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR500210R0100 - CT-SAD.22
EAN/GTIN:
     4016779657716
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Nachlauf-Relais
Versorgungsspannung = 24 → 240 V ac, 24 → 48V dc
Montage Typ = DIN-Schienen
Anzahl der Zeitfunktionen = Star-Delta
Zeitbereich = 0.05 s → 10min
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Zeitfunktionen = Einfach
Kontaktanordnung = DPST
Zeitabschnitt = Minuten, Sekunden
Strom max. = 6A
Spannung max. = 250V
Schaltkonfiguration = 1-poliger Wechsler
Breite = 22.5mm
Serie = 1SVR°C
Kontaktmaterial = Kadmium°C

IEC/EN 61812-1, DIN VDE 0435 Part 2021. UL/UL für Kanada; GL; GOST; C-Tick. CT-TGD (Asymmetrisch). Funktionen - 651, 652, 661, 662 Großer Spannungsbereich LEDs für Statusanzeige Kontaktbelastbarkeit: 8 A @ 250 V ac Betriebstemperaturbereich: -20 °C → +60 °C Kontaktmaterial: AgSnO ;sub>2 ;/sub>
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 → 240 V ac, 24 → 48V dc
Montage Typ:
DIN-Schienen
Anzahl der Zeitfunktionen:
Star-Delta | Einfach
Zeitbereich:
0.05 s → 10min
Anzahl der Kontakte:
2
Kontaktanordnung:
DPST
Zeitabschnitt:
Minuten, Sekunden
Strom max.:
6A
Spannung max.:
250V
Schaltkonfiguration:
1-poliger Wechsler
Breite:
22.5mm
Serie:
1SVR°C
Kontaktmaterial:
Kadmium°C
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Stern-Dreieck-Relais, Zeitrelais, nachlauf-relais abb, industrierelais, 185110, Relais und Signalaufbereitung, Relais, ABB, 1SVR500210R0100CTSAD22, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,75*
€ 46,00*
10 Tage
2
€ 4,45*
ab € 35,79*
€ 46,02*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,81*
€ 52,04*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,33*
€ 56,03*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,17*
€ 56,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.