Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Fluro 87mm Edelstahl Gelenkkopf, Wellen-Ø 16mm, Traglast bis 52.5kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1851378
Hersteller:
     Fluro-Gelenklager
Herst.-Nr.:
     GARSW16x1.5R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkkopf fluro
Bohrungsgröße = 16mm
Material = Edelstahl
Dynamische Traglast = 52.5kN
Statische Traglast = 60.5kN
Gesamtlänge = 87mm
Anschluss - Gewindestandard = Metrisch
Betriebstemperatur max. = +250°C
Betriebstemperatur min. = -50°C
Gender = Stecker
Gewinde-Drehrichtung = Rechts

Stangenenden mit Außengewinde und PTFE-Büchse. Für den Einsatz bei hohen dynamischen Druck- und Spannungsbelastungen in korrosiven Umgebungen.
Weitere Informationen:
Bohrungsgröße:
16mm
Material:
Edelstahl
Dynamische Traglast:
52.5kN
Statische Traglast:
60.5kN
Gesamtlänge:
87mm
Anschluss - Gewindestandard:
Metrisch
Betriebstemperatur max.:
+250°C
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Gender:
Stecker
Gewinde-Drehrichtung:
Rechts
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge, 1851378, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Fluro, GARSW16x15R, Rotary Bearings & Housing Units, Rod Ends, Bearings & Seals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,31*
€ 244,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,29*
€ 240,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,36*
€ 222,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,82*
€ 218,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,22*
€ 189,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.