Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluro 87mm Edelstahl Gelenkkopf, Wellen-Ø 16mm, M16 Male, Traglast bis 52.5kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1851399
Hersteller:
     Fluro-Gelenklager
Herst.-Nr.:
     GALRSW16R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
Hochleistungs-Gelenkkopf
Anschlussgröße = M16 Male
Bohrungsgröße = 16mm
Material = Edelstahl
Dynamische Traglast = 52.5kN
Statische Traglast = 60.5kN
Gesamtlänge = 87mm
Anschluss - Gewindestandard = Metrisch
Betriebstemperatur max. = +250°C
Betriebstemperatur min. = -50°C
Gender = Stecker
Gewinde-Drehrichtung = Links

Stangenenden mit Außengewinde und PTFE-Büchse. Für den Einsatz bei hohen dynamischen Druck- und Spannungsbelastungen in korrosiven Umgebungen.
Weitere Informationen:
Anschlussgröße:
M16 Male
Bohrungsgröße:
16mm
Material:
Edelstahl
Dynamische Traglast:
52.5kN
Statische Traglast:
60.5kN
Gesamtlänge:
87mm
Anschluss - Gewindestandard:
Metrisch
Betriebstemperatur max.:
+250°C
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Gender:
Stecker
Gewinde-Drehrichtung:
Links
Weitere Suchbegriffe: Hochleistungsgelenkkopf, gelenkkopf fluro, gelenkauge, 1851399, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Fluro, GALRSW16R, Rotary Bearings & Housing Units, Rod Ends, Bearings & Seals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,69*
€ 256,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,47*
€ 252,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,88*
€ 234,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,34*
€ 230,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,04*
€ 198,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.