Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT XR Li-Ion Werkzeug Ersatz-Akku, 12V / 3Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1851453
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCB124-XJ
EAN/GTIN:
     5035048713686
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Akkus für Black und Decker Werkzeug
Akku für Werkzeug
Serie = XR
Akku Typ = Li-Ion
Betriebsspannung = 12V
Akkukapazität = 3Ah

DEWALT 12V XR 3Ah Akku - DCB124 Die DEWALT 12V XR 3Ah Li-Ion-Akkutechnologie bietet eine verlängerte Laufzeit und optimierte Leistung für schnelle, vollständige Anwendungen. Die Lithium-Ionen-Technologie hat keinen Memory-Effekt und praktisch keine Selbstentladung für maximale Produktivität und weniger Ausfallzeiten. Der Akku verfügt über eine praktische Ladestandsanzeige, mit der Sie Ihre Ladeanforderungen verwalten können. Die 12 V XR-Werkzeuge und -Batterien sind vollständig kompatibel mit den vorhandenen DEWALT 10,8 V Werkzeugen, Batterien und Ladegeräten. Eigenschaften und Vorteile: • 12 V, 3 Ah XR-Batterie • Längere Laufzeit ohne Vergrößerung • Kompatibel mit allen XR- und XR-Werkzeugen mit 10,8 V und 12 V sowie allen XR-Ladegeräten mit 10,8 V • Eine Batterie für Mehrfachverwendung und längere Laufzeit • Ladezustandsanzeige zur Visualisierung der Laufzeit für weniger Ausfallzeiten • Das leichte Design bietet dem Benutzer eine bessere Ergonomie • Gewicht_ 0,2 kg
Weitere Informationen:
Serie:
XR
Akku Typ:
Li-Ion
Betriebsspannung:
12V
Akkukapazität:
3Ah
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für dewalt 12v 3ah, akku für dewalt 12v, akku für dewalt, 1851453, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeugzubehör, Elektrowerkzeug-Ersatzakkus, DeWALT, DCB124XJ, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tool Accessories, Power Tool Batteries
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
55
€ 5,90*
ab € 42,29*
€ 54,74*
€ 4,00*
ab € 47,48*
€ 62,15*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 48,86*
€ 62,15*
13 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 49,21*
€ 62,88*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 51,96*
€ 67,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB132-QW
ab € 122,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.