Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCB132-QW Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE4-34648587
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCB132-QW
EAN/GTIN:
     5035048640692
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Schnellladegerät
Akku für Werkzeug
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ladegerät
Markenkompatibilität
DeWalt
Produktfarbe
Schwarz
Akkuladezeit
1.5 h
Gewicht und Abmessungen
Gewicht Batterieladegerät
1200 g
Sonstige Funktionen
Ausgangsspannung
18 V
Ausgangsstrom
4 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,53*
€ 164,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,75*
€ 161,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,67*
€ 161,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,90*
€ 156,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,17*
€ 154,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,37*
€ 145,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB132T2-QW
ab € 320,29*
Zubehör
DeWalt
DCB132X2-QW
ab € 343,29*
Zubehör
DeWalt
DCB183
ab € 29,60*
Zubehör
DeWalt
5035048668412
ab € 334,70*
Zubehör
DeWalt
DCM571N-XJ
ab € 235,43*
Zubehör
DeWalt
DCV584L-QW
ab € 187,32*
Zubehör
DeWalt
DCH735N-XJ
ab € 736,44*
Zubehör
DeWalt
DCV586MK-XJ
ab € 450,19*
Zubehör
DeWalt
DCMBA572N-XJ
ab € 158,99*
Zubehör
DeWalt
DCB124-XJ
ab € 42,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.